カテゴリ
- 接着剤・補修材(17)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ke 4890」の検索結果

一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業¥6,598~税込¥7,258~1本(140g)ほか当日出荷から22日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級Ⅲ
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
信越化学工業(2件のレビュー)¥5,421税込¥5,9631本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用トラスコ品番423-0183色灰色質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度
信越化学工業¥5,195税込¥5,7151本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途MIL規格 シーリング・コーティング材。質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
シーリング 一般工業用
信越化学工業¥1,876~税込¥2,064~1本(100mL)ほか当日出荷から61日以内出荷一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
電気・電子部品用シーリング材
信越化学工業¥7,732~税込¥8,505~1本当日出荷から9日以内出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)
信越化学工業(1件のレビュー)¥3,313~税込¥3,644~1本(100g)ほか当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。色黒タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クリーンルーム用シーリング材
信越化学工業¥9,167税込¥10,0841本(330mL)当日出荷耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。質量(g)404
信越 シリコーン 100g 白
信越化学工業(4件のレビュー)¥1,765税込¥1,9421個(100g)当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106色白使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
防かび用シーリング材 シーラント4588N
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(330mL)当日出荷シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
12.7sq12角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
一般電気用 クリア
信越化学工業¥4,970税込¥5,4671本(100g)当日出荷金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 高粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。トラスコ品番492-0970色透明質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 15 極
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KENWOOD 彩速ナビ MDV-S709 MDV-D709BT MDV-L309寸法(mm)155.8×80.9取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB20SP
brembo¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB20SP。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Ninja H2R(19)、【Aprilia】Blue Marlin 1000(02)、ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、RSV 1000 Factory Pista(04)、RSV 1000 Nera(04)、RSV 1000 R Factory(04-08)、RSV 1000 R(00)、RSV 1000 R(01-07)、RSV 1000 SP(00)、RSV 1000(02-03)、RSV 1000(97-01)、RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、SL1000 Falco / R(00-04)、Tuono 1000 Fighter(03-05)、Tuono 1000 R / ABS(04-12)、Tuono 1000 R Factory / ABS(06-12)、Tuono 1000 R(03)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、Tuono V4 R(11-13)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、620 Sport(03-06)、749 / S(03-07)、749R(04-07)、750 Sport(00-02)、800 Sport(03-06)、800 Supersport(03-06)、848 EVO(11-12)、848(08-10)、899 Panigale(14-15)、900SS (SuperSport)(98-02)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、999/R/S(03-07)、999RS (slipper clutch)(04-05)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Hypermotard 1100 EVO/SP(10-12)、Hypermotard 1100(07-09)、Hypermotard 1100S(07-09)、Hypermotard 796(10-12)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hypermotard(06-06)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1100 ABS/S ABS(09-10)、Monster 1100/S(09-13)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200(14-21)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Monster 696(08-12)、Monster 795(12)、Monster 796/ABS(11-14)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Monster EVO/ABS(11-13)、Monster S2R1000(06-07)、Monster S4R / S4Rs(07-08)、Monster S4Rs(06)、Multistrada 1000DS(03-06)、Multistrada 1000S DS(05-06)、Multistrada 1100/S(07-09)、Multistrada 1200 S Touring / Touring ABS(10-14)、Multistrada 1200(10-14)、Multistrada 1200S GT(12-14)、Multistrada 1200S Pikes Peak(11-14)、Multistrada 1200S Sport(10-14)、Multistrada 620 Dark(05-06)、Multistrada 620(05-06)、Multistrada1000(07-07)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、ST2(97-03)、ST3(04-07)、ST3s ABS(06-07)、ST4(99-01)、ST4s ABS(03-06)、ST4s(02-06)、Streetfighter 848 / S(12-15)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V2(22-23)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Super Sport 750(00-02)、Superleggera V4(20-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport 1000 DS(03-06)、Supersport/S(20-23)、【Triumph】Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 RC 8C(22)材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド CC 07BB20CC
brembo¥3,598税込¥3,9581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB20CC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Ninja H2R(19)、【Aprilia】Blue Marlin 1000(02)、ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、RSV 1000 Factory Pista(04)、RSV 1000 Nera(04)、RSV 1000 R Factory(04-08)、RSV 1000 R(00)、RSV 1000 R(01-07)、RSV 1000 SP(00)、RSV 1000(02-03)、RSV 1000(97-01)、RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、SL1000 Falco / R(00-04)、Tuono 1000 Fighter(03-05)、Tuono 1000 R / ABS(04-12)、Tuono 1000 R Factory / ABS(06-12)、Tuono 1000 R(03)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、Tuono V4 R(11-13)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、620 Sport(03-06)、749 / S(03-07)、749R(04-07)、750 Sport(00-02)、800 Sport(03-06)、800 Supersport(03-06)、848 EVO(11-12)、848(08-10)、899 Panigale(14-15)、900SS (SuperSport)(98-02)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、999/R/S(03-07)、999RS (slipper clutch)(04-05)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Hypermotard 1100 EVO/SP(10-12)、Hypermotard 1100(07-09)、Hypermotard 1100S(07-09)、Hypermotard 796(10-12)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hypermotard(06-06)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1100 ABS/S ABS(09-10)、Monster 1100/S(09-13)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200(14-21)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Monster 696(08-12)、Monster 795(12)、Monster 796/ABS(11-14)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Monster EVO/ABS(11-13)、Monster S2R1000(06-07)、Monster S4R / S4Rs(07-08)、Monster S4Rs(06)、Multistrada 1000DS(03-06)、Multistrada 1000S DS(05-06)、Multistrada 1100/S(07-09)、Multistrada 1200 S Touring / Touring ABS(10-14)、Multistrada 1200(10-14)、Multistrada 1200S GT(12-14)、Multistrada 1200S Pikes Peak(11-14)、Multistrada 1200S Sport(10-14)、Multistrada 620 Dark(05-06)、Multistrada 620(05-06)、Multistrada1000(07-07)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、ST2(97-03)、ST3(04-07)、ST3s ABS(06-07)、ST4(99-01)、ST4s ABS(03-06)、ST4s(02-06)、Streetfighter 848 / S(12-15)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V2(22-23)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Super Sport 750(00-02)、Superleggera V4(20-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport 1000 DS(03-06)、Supersport/S(20-23)、【Triumph】Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 RC 8C(22)材質カーボンセラミック