カテゴリ

  • バイク純正部品(39)
  • 自動車補修部品(8)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-119」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1133件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(171件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ナイロン 万能トング ロック付 EBM(江部松商事)ナイロン 万能トング ロック付EBM(江部松商事)
789税込868
1個
翌々日出荷
材質本体:ステンレス、先端:ナイロン樹脂、ハンドル、ストッパー:シリコン耐熱温度(℃)先端:180、ハンドル、ストッパー:220
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□19RシリーズCKD
8,050税込8,855
1台
5日以内出荷から19日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19RシリーズCKD
8,275税込9,103
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用竹村商会
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)50配線接続片側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 12v 専用竹村商会
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)60配線接続片側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 24v 専用竹村商会
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)75配線接続片側消費電流(A)3.2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
COVER L.*R-119*  837A1KE1000ZA ホンダCOVER L.*R-119* 837A1KE1000ZAホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
COV,L*R-119*  83705KE1000ZA ホンダCOV,L*R-119* 83705KE1000ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
COVER*R119/TYPE1*  83700KE1830ZA ホンダCOVER*R119/TYPE1* 83700KE1830ZAホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
COVER,R.SID*R-119  836A1KE1000ZA ホンダCOVER,R.SID*R-119 836A1KE1000ZAホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
COVER*R119/TYPE1*  83600KE1830ZA ホンダCOVER*R119/TYPE1* 83600KE1830ZAホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FEND,RR.*R-119*  80100KE1000ZA ホンダFEND,RR.*R-119* 80100KE1000ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
COV,R*R-119*  83610KE1000ZA ホンダCOV,R*R-119* 83610KE1000ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
PL,HNDL *R-119*   35105KE1730ZA ホンダPL,HNDL *R-119* 35105KE1730ZAホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
BODY,FRAME*R-119*    50100KE1740ZA ホンダBODY,FRAME*R-119* 50100KE1740ZAホンダ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
STEP,R P. *R-119*    50725KE1760ZA ホンダSTEP,R P. *R-119* 50725KE1760ZAホンダ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
BODY COMP.*R-119*    50100KE1700ZA ホンダBODY COMP.*R-119* 50100KE1700ZAホンダ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
BAR,STAND*R-119*    50530KE1900ZA ホンダBAR,STAND*R-119* 50530KE1900ZAホンダ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
FORK ASSY.*R-119*    52100KE4000ZB ホンダFORK ASSY.*R-119* 52100KE4000ZBホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
VISOR*R119/TYPE1*    61300KE1830ZA ホンダVISOR*R119/TYPE1* 61300KE1830ZAホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
PL,HNDL *R-119*   35105KE1720ZA ホンダPL,HNDL *R-119* 35105KE1720ZAホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
STEP,L P  *R-119*    50735KE1760ZA ホンダSTEP,L P *R-119* 50735KE1760ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
FENDER,FR.*R-119*    61100KE1630ZA ホンダFENDER,FR.*R-119* 61100KE1630ZAホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
BODY,FRAME*R-119*    50100KE4690ZA ホンダBODY,FRAME*R-119* 50100KE4690ZAホンダ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
BODY,FRAME*R-119*    50100KE1780ZA ホンダBODY,FRAME*R-119* 50100KE1780ZAホンダ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
BODY,FRAME*R-119*    50100KE1720ZA ホンダBODY,FRAME*R-119* 50100KE1720ZAホンダ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
STEP ASSY.*R-119*    50700KE1760ZA ホンダSTEP ASSY.*R-119* 50700KE1760ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
BAR,SIDE*R-119*    50530KE1000ZA ホンダBAR,SIDE*R-119* 50530KE1000ZAホンダ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
BODY,FRAME*R-119*    50100KE1000ZA ホンダBODY,FRAME*R-119* 50100KE1000ZAホンダ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
BODY,FRAME*R-119*    50100KE1600ZA ホンダBODY,FRAME*R-119* 50100KE1600ZAホンダ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
PL.ENG.HANG*R-119    50351KE4690ZA ホンダPL.ENG.HANG*R-119 50351KE4690ZAホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
BODY,FRAME*R-119*    50100KE1760ZA ホンダBODY,FRAME*R-119* 50100KE1760ZAホンダ
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
VISOR,FR*R-119*    61301KE1000ZA ホンダVISOR,FR*R-119* 61301KE1000ZAホンダ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷