カテゴリ
- 自動車純正部品(28)
- バイク純正部品(14)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 機構部品(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(28)
- ホンダ(11)
- KSフィルター(3)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- KONTEC(コンテック)(1)
- CKD(1)
- 未来工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- Kawasaki(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 二六製作所(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VISHAY(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- PITWORK(日産)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ke-140」の検索結果

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ
二六製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から6日以内出荷サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質YKG-28形状丸型表面処理Niメッキ+N極青印着磁パターン厚み方向着磁
機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤
アドウィン¥129,800税込¥142,7801個当日出荷機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。 実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。 実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。 良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。 配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なものアズワン品番67-4747-04
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
とろけるメタル
日本紐釦貿易¥699税込¥7691袋(4個)4日以内出荷ピアスやイヤリングのパーツにおすすめのリングパーツです。単品でも重ね付けしても存在感があり、レジンの枠としてもオススメです◎材質合金