カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(3)
- 呉竹(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KONTEC(コンテック)(1)
- CKD(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VISHAY(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- PITWORK(日産)(1)
- キクチ科学研究所(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- S=O(1)
エコロジープロダクト
「ke-140」の検索結果

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
とろけるメタル
日本紐釦貿易¥699税込¥7691袋(4個)4日以内出荷ピアスやイヤリングのパーツにおすすめのリングパーツです。単品でも重ね付けしても存在感があり、レジンの枠としてもオススメです◎材質合金
Vishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = DO-204ALツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 900Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.2mm直径 = 2.7mm寸法 = 5.2 x 2.7mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード1.5 W、Z4KE100A - Z4KE200Aシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化電力電圧調整式ダイオード プラスチックMELFパッケージ 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応![プロジェクタースクリーン E8K-KE [電動] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426098-231113-02.jpg)
プロジェクタースクリーン E8K-KE [電動]
キクチ科学研究所¥999,800税込¥1,099,7801個13日以内出荷4K/8K対応電動巻き上げサウンドスクリーン 認定にエコをプラス。 THX認定の卓越した音響透過性能を誇るサウンドスクリーン 迫力のサウンドスクリーンを省スペースで導入可能なスリムケースを採用 赤外線リモコンと専用ブラケット付属で簡単設置 E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン消費電力(W)102生地E8K/音響透過
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481袋(20個)7日以内出荷
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ
CKD¥15,113~税込¥16,624~1台10日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁









![プロジェクタースクリーン E8K-KE [電動] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426098-231113-02.jpg)