カテゴリ

  • トラック純正部品(23)
  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke42」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3D ケーキモールド KE042 フリップ cotta3D ケーキモールド KE042 フリップcotta
7,298税込8,028
1個(1個)
4日以内出荷
材質シリコン容量(mL)900寸法(Φ×mm)内180×H45内径×高さH(Φmm×mm)180×45
一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-42信越化学工業(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用使用温度範囲(℃)-40~180適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用
危険物の類別非危険物
シリコーン 350g 高透明 信越化学工業シリコーン 350g 高透明信越化学工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
クリアトラスコ品番814-8105容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
23,980税込26,378特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
丈夫でシワになりにくく、乾きやすいポリエステル混紡素材を使用した、お手入れ簡単なコックコートです。着脱がラクなファスナー仕様で、忙しい厨房作業をスムーズにサポートします。白・黒の2色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、組紐釦、ジップアップ、内ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35生地タッサー性別男女兼用
プラグキャップ 三菱プラグキャップ三菱
599税込659
1個
当日出荷
GB181PN-909の部品です。
ディバイダー(固定ねじ付) エスコディバイダー(固定ねじ付)エスコ
1,790税込1,969
1本
当日出荷から8日以内出荷
(9307)B/エンブレム スバル(9307)B/エンブレムスバル(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPAランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:4個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
一液型RVTゴム 信越化学工業一液型RVTゴム信越化学工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPAランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:4個口カラー:ブラック屋内専用国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ420mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
146,100税込160,710
1個
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KE-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)19.1車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
タイベック封筒 ジャストコーポレーションタイベック封筒ジャストコーポレーション
31,980税込35,178
1セット(100枚)
4日以内出荷
紙ではなく、防水効果のある破れにくい繊維でできている封筒です。
用途厚手の冊子や資料の送付に。ホワイト材質タイベック(不織布)サイズ角形2号紙厚(g/m2)55寸法(高さH×幅W)(mm)332×240
プレート 1DK-E4255-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 1DK-E4255-00YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
エンジンポンプ SEM-50V エンジン部品【GT600PN-73A】 工進エンジンポンプ SEM-50V エンジン部品【GT600PN-73A】工進(1件のレビュー)
759税込835
1個
4日以内出荷
【エンジン型式:GT600PN-73A】 エンジンポンSEM-50V(SEM-50V-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に適合品番SEM-50V-AAA-1
(81210)ハーネス,フロント スバル(81210)ハーネス,フロントスバル
129,000税込141,900
1個
5日以内出荷
(81200)ハーネス,フロント スバル(81200)ハーネス,フロントスバル
119,000税込130,900
1個
5日以内出荷
(81201)ハーネス,フロント スバル(81201)ハーネス,フロントスバル
139,000税込152,900
1個
5日以内出荷
(64340)カバー,リヤ クッション スバル(64340)カバー,リヤ クッションスバル
26,900税込29,590
1個
5日以内出荷
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,598税込1,758
1個(1個)
6日以内出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
プラグキャップ 三菱プラグキャップ三菱(1件のレビュー)
469税込516
1個
14日以内出荷
GM082PN-801用の交換部品です。
関連資料(0.1MB)
プラグキャップ 三菱プラグキャップ三菱
289税込318
1個
14日以内出荷
スパ-クプラグ 三菱スパ-クプラグ三菱
709税込780
1個
14日以内出荷
プラグキャップ 三菱プラグキャップ三菱
599税込659
1個
14日以内出荷
GB131PN-100の部品です
プラグキャップ 三菱プラグキャップ三菱
899税込989
1個
14日以内出荷
GB220LE-128用の交換部品です。
プラグキャップ 三菱プラグキャップ三菱
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
キャップ 三菱キャップ三菱
339税込373
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
スプリング 三菱スプリング三菱
779税込857
1個
14日以内出荷
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420 信越化学工業高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420信越化学工業
11,980税込13,178
1本(330mL×1本)ほか
24日以内出荷
KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体
直管形LEDランプ用器具 40形用 日立グローバルライフソリューションズ直管形LEDランプ用器具 40形用日立グローバルライフソリューションズ
8,998税込9,898
1台
19日以内出荷
直管形LEDランプ用照明器具です。
電圧(V)100~242