カテゴリ

  • トラック純正部品(85)
  • バイク純正部品(26)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke44」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44信越化学工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100g)ほか
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
3D ケーキモールド KE044 ビーナス cotta3D ケーキモールド KE044 ビーナスcotta
7,298税込8,028
1個(1個)
4日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)250×100×H40容量(mL)900
RTV 一般工業用タイプ 信越化学工業RTV 一般工業用タイプ信越化学工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(100g)
当日出荷
一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100
シーリング 一般工業用 信越化学工業シーリング 一般工業用信越化学工業
1,598税込1,758
1本(100mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業信越 シリコーン 100g 白信越化学工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(100g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
28,900税込31,790特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ディバイダー(固定ねじ付) エスコディバイダー(固定ねじ付)エスコ
2,180税込2,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
シリコーン シーリング剤 一般工業用 信越化学工業シリコーン シーリング剤 一般工業用信越化学工業
4,998税込5,498
1本(330g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330
パイプ ドレイン 5HK-E443E-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ ドレイン 5HK-E443E-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番5HK-E443E-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス全自動調理器 スマートクッカー ブラックベルソス
12,980税込14,278
1台(2.5L)
5日以内出荷
お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス質量(kg)4.3ブラック容量(L)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
(1KE4-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)(1KE4-)ABS ハイドロリック ユニットMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440ALITTELFUSE
939税込1,033
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
ケ-ス,エアクリ-ナ 1 5VK-E4411-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ス,エアクリ-ナ 1 5VK-E4411-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ステー 1DK-E4413-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー 1DK-E4413-00YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
エレメント エアクリーナ 5SK-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント エアクリーナ 5SK-E4451-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
エレメント,エアクリ-ナ 5HK-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント,エアクリ-ナ 5HK-E4451-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
エアフィルター 5VK-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)エアフィルター 5VK-E4451-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ダクト 5VK-E4437-00 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 5VK-E4437-00YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5VK-E4453-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5VK-E4453-00YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
シ-ル 5HK-E4476-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル 5HK-E4476-00YAMAHA(ヤマハ)
669税込736
1個
3日以内出荷
エアクリ-ナアセンブリ 1DK-E4410-00 YAMAHA(ヤマハ)エアクリ-ナアセンブリ 1DK-E4410-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 776V, P6KE440CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 776V, P6KE440CASTMicro
29,980税込32,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 776V最小ブレークダウン電圧 418V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-15最大逆スタンドオフ電圧 376Vピン数 2ピークパルスパワー消費 600W最大ピークパルス電流 5.2A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm高さ 3.53mmTransil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
エアクリーナアセンブリ 1DK-E4410-01 YAMAHA(ヤマハ)エアクリーナアセンブリ 1DK-E4410-01YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
シ-ル 5HK-E4452-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル 5HK-E4452-00YAMAHA(ヤマハ)
609税込670
1個
3日以内出荷
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
(81200)ハーネス,フロント スバル(81200)ハーネス,フロントスバル
129,000税込141,900
1個
5日以内出荷
(81201)ハーネス,フロント スバル(81201)ハーネス,フロントスバル
169,000税込185,900
1個
5日以内出荷
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
GASKET KIT,A   061A1KE4406 ホンダGASKET KIT,A 061A1KE4406ホンダ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
GASKET KIT,A   061A1KE4405 ホンダGASKET KIT,A 061A1KE4405ホンダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1袋(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
TUBE,BREATHER ホンダTUBE,BREATHERホンダ
539税込593
1個
5日以内出荷
GASKET KIT,B   061B1KE4405 ホンダGASKET KIT,B 061B1KE4405ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CALITTELFUSE
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Transient Voltage Suppressors VISHAYTransient Voltage SuppressorsVISHAY
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+175