カテゴリ

  • 切削工具(3,598)
  • 農具(466)
  • 事務用品(172)
  • バイク部品(147)
  • 卓上消耗品(129)
  • メカニカル部品(79)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 作業工具(47)
  • 研磨材(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 厨房用品(36)
  • 学童・教育用品(24)
  • 日用品(23)
  • ヘルスケア(21)
  • 食品・飲料(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • カー用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 電動工具(14)
  • バイク純正部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 作業服(11)
  • 制御機器(8)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 医療(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 進物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「kedu」の検索結果

関連キーワード
5,110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZEDNikon(ニコン)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1(DC3V)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
割り箸 竹 天削 裸 モノタロウ割り箸 竹 天削 裸モノタロウ(23件のレビュー)
319税込351
1パック(100膳)
当日出荷
割箸の持ち手側が斜めに削られた天削形状です。 丈夫でしなやかな使い心地です。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質長さ(mm)210タイプ天削規格食品衛生法適合
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GIINikon(ニコン)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計・雨天時も安心な生活防水構造
付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式測定範囲6-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41測定範囲(m)5-1090対物レンズ有効径(mm)22ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)17実視界(°)6
田植機植え付け爪専用グリス ホクエツ田植機植え付け爪専用グリスホクエツ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180
パワーグリップ付雑草削り 千吉パワーグリップ付雑草削り千吉(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
雑草抜きごそっととれ太 長柄 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 長柄ドウカン(35件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
とれ太プレミアム ドウカンとれ太プレミアムドウカン(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
鉛筆削り器 3way モノタロウ鉛筆削り器 3wayモノタロウ(18件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
鉛筆削り フタ付 コクヨ鉛筆削り フタ付コクヨ(14件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
削りカスが収容できるフタ付き。
色指定不可電源手動材質本体:R-ABS、キャップ:PS外寸法・幅(mm)31外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)17繰り返し・詰め替え対応
金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー浅香工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
鉛筆削り カール事務器鉛筆削りカール事務器(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
折れ芯詰まり一発解消。
電源手動繰り返し・詰め替え対応
手動鉛筆削り器 ナカバヤシ手動鉛筆削り器ナカバヤシ(10件のレビュー)
789税込868
1台
当日出荷
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動仕様クランプ付材質ABS樹脂質量(g)190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
黒竹天削箸 HEIKO黒竹天削箸HEIKO(1件のレビュー)
669税込736
1袋(100本)
当日出荷
定番の黒竹天削箸が箸袋にセットされています。取り出しやすく、店内のお食事や来客にぴったり。シンプルな未晒無地のハカマ袋でどんなお店の雰囲気にも馴染みます。
材質タイプ黒竹天削箸色(袋)未晒無地寸法(cm)21
すす竹天削箸 大和物産すす竹天削箸大和物産(4件のレビュー)
669税込736
1膳(100膳)ほか
当日出荷から翌々日出荷
たっぷり100膳入りの割り箸。業務用にも。 割箸には防カビ(OPP、TBZ、DP、イマザリル等)および塩素系漂白剤は使用しておりませんので安心してご使用ください。
長さ(cm)21材質タイプ天削箸
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
草取りヅメロング MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りヅメロングMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(15件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
めちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー OWLめちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホーOWL(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。全長(mm)1480材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
草刈りら~く(立鎌) ゴールデンスター草刈りら~く(立鎌)ゴールデンスター(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
ヤッケズボン 20 KITA(喜多)ヤッケズボン 20KITA(喜多)(4件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
ウエストゴムでゆったり履きやすい! 後ろ右部分にポケット付。 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
毛づまりごっそりパイプ職人スリム コジット毛づまりごっそりパイプ職人スリムコジット(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール寸法(mm)20×20×710質量(g)100
電動シャープナー Asmix(アスカ)電動シャープナーAsmix(アスカ)(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応
草削りらくらくギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削りらくらくギザ刃MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(17件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380形状ギザ刃刃幅(mm)117材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草削り丸刃 全鋼 千吉草削り丸刃 全鋼千吉(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。全長(mm)310仕様(刃部)ステンレス材質刃部:S50C、柄:椿刃長(mm)75刃幅(mm)105
金象印 ステン三角ホー 浅香工業金象印 ステン三角ホー浅香工業(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]ラチェッタワン ハンディ鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。 新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。 フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動寸法(mm)40×51×36材質(本体)ABS繰り返し・詰め替え対応
草取りヅメ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りヅメMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(10件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
アルミ柄 マルチ三角ホー 千吉アルミ柄 マルチ三角ホー千吉(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]かるハーフ 手動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](18件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222材質(本体)ABS、(ダストケース)PS寸法(mm)75×115×136電源手動
草削り 半月型 E-Value草削り 半月型E-Value(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途草削り。柄長さ(mm)約1050仕様半月型・窓あけ・全鋼質量(g)約720刃長(mm)約210材質(柄部)材質(刃)刃物鋼
水田熊手 水草とれ太ビッグ ドウカン水田熊手 水草とれ太ビッグドウカン(27件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450質量(g)450刃幅(mm)110柄長さ(mm)1350適合替刃DK-818K
伸縮式 ステンレーキ 千吉伸縮式 ステンレーキ千吉(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。仕様楕円パイプ材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ全長(mm)800~1300質量(g)約770
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から17日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
手動鉛筆削り器 uni(三菱鉛筆)手動鉛筆削り器uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
らくらく草抜き CLUB.Jらくらく草抜きCLUB.J
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途除草、草削りに仕様中間グリップ付材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジグリーン材質(パイプ)ステンレス
けずっ太郎 アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 アルミハンドルドウカン(32件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
カット鎌(鋼付) 松尾刃物製作所カット鎌(鋼付)松尾刃物製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!硬い草、太い草に最適!削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。全長(mm)280アズワン品番64-8283-76刃渡り(mm)110
けずっ太郎 ジャンボ アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 ジャンボ アルミハンドルドウカン(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515質量(g)600刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
木柄テコ付草抜き GREEN ART木柄テコ付草抜きGREEN ART(4件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
サビにくいWメッキテコ付でラクラク
用途雑草を根から抜き取る全長(mm)303刃長(mm)47刃幅(mm)13仕様Wクロームメッキ質量(g)145柄長さ(mm)125アズワン品番64-4063-99
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5尾崎亀商店
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)5ミディアム
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら