カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 手袋(4)
  • 整備工具・収納(1)

「keiba s-026」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤ(軸・穴用) KEIBAスナップリングプライヤ(軸・穴用)KEIBA(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用全長A(mm)143使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40質量(g)85トラスコ品番760-8748寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー KEIBAスナップリングプライヤーKEIBA(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9質量(g)85トラスコ品番859-0829寸法A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸めるE(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウスナップリングプライヤー 穴・軸兼用モノタロウ(170件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
スナップリングプライヤー(軸穴両用) KEIBAスナップリングプライヤー(軸穴両用)KEIBA(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用寸法D(mm)9E(°)65
スナップリングプライヤー セット モノタロウスナップリングプライヤー セットモノタロウ(14件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に種類セット品全長(mm)275クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)
コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 モノタロウコンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用モノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)157軸穴種別軸・穴兼用硬度HRC42使用範囲(Φmm)10~50質量(g)約100材質(本体)S45C材質(クリップ)PVC
スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪モノタロウ(121件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪モノタロウ(122件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 曲爪モノタロウ(49件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪モノタロウ(67件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウロックリング (C型リング) プライヤーモノタロウ(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222最大開口(mm)24先端長(mm)6.8使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)先端幅(mm)6.5
E リングプライヤー エンジニアE リングプライヤーエンジニア(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤー 軸・穴兼用SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCOスナップリングプライヤー(軸用)TRUSCO(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り原田産業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い​機能伸縮性、耐久性、耐油性ブラック入数(枚)50材質ニトリルゴム全長(cm)29.5±0.5厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ原田産業(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム(NBR)オレンジ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50形状ロール状カフ伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用
交換用板バネ KEIBA交換用板バネKEIBA(2件のレビュー)
978税込1,076
1パック(5本)
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニックグローブ No.1100R エステーメカニックグローブ No.1100Rエステー(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50枚)
当日出荷
素材がニトリルなので油作業に適しています。 厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。 特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。 汚れが気にならないブラックカラーです。 左右兼用50枚入りで経済的です。
用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用粉有無粉なし材質合成ゴム滑り止め効果あり厚さ(mm)0.18全長(cm)24.5入数(枚)50機能耐油/耐薬品表面特殊テクスチャー仕様裏面クロリネーション加工
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1210件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)