42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KELK(小松)電子除湿器
環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO2ガスに対する耐久性に優れます。
材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプ 配管接続方式1系列 アズワン品番63-1332-86
1個
269,798 税込296,778
当日出荷

電子除湿器のオプション品
仕様●対象型式:DHE-10(フィン寸法_W91×L90 ×H21mm) アズワン品番67-2478-68
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

KELK(小松)電子除湿器
環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO3ガスに対する耐久性に優れます。
材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプ 配管接続方式2系列(能力DH-106-1の倍) アズワン品番63-1332-87
1個
422,598 税込464,858
翌々日出荷

仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリロジックゲート、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
6日以内出荷

仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V, 7.5 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 3mmTC74VHCファミリロジックゲート、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
6日以内出荷

仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 5 V, 16.3 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC寸法 = 4 x 3 x 0.8mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
6日以内出荷

仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = LCX動作供給電圧 Max = 3.6 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5 ns @ 3.3 V, 6.2 ns @ 2.7 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA動作温度 Min = -40 ℃TC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
249 税込274
6日以内出荷

仕様TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 寸法(mm)4.25×3×0.8 高さ(mm)0.8 出力方式オープンドレイン ピン数(ピン)14 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 トリガ入力(シュミットトリガ)なし パッケージVSSOP 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)8 ロジックファミリーVHC ロジック機能インバータ
1袋(5個)
399 税込439
6日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 6パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS動作供給電圧 Max = 1.65 V動作供給電圧 Min = 5.5 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 3mmTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = VHCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 16寸法 = 4 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 4mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリマルチプレクサ / デマルチプレクサ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
339 税込373
6日以内出荷

仕様ロジック機能 = インバータ出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6ns低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = LCX寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.9 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 4最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 4.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329 税込362
6日以内出荷

仕様パッケージタイプ = VSSOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = VHC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル to シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 4 x 3 x 0.8mm長さ = 4mm幅 = 3mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリフリップフロップ / ラッチ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329 税込362
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = LCX1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 2.7 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
6日以内出荷

仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = +25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = -25mA動作温度 Max = +85 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = VSSOPロジック機能 = カウンター, デバイダーステージ数 = 14ロジックファミリー = VHC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 4 x 3 x 0.8mm長さ = 4mm幅 = 3mm動作温度 Max = +85 ℃TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
6日以内出荷

Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 種別CPU世代:Elkhart Lake 質量(g)約800 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル) 規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず) ランプ電源ランプ、ストレージアクセスランプ動作: インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー容量8GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s) 使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版) 使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと) IP等級IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G ストレージ128GB M.2 SSD
1個
159,800 税込175,780
71日以内出荷