カテゴリ

  • バイク純正部品(4,387)
  • オフィス家具(3,981)
  • メカニカル部品(2,998)
  • 作業服(2,092)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,258)
  • 制御機器(1,025)
  • 学童・教育用品(771)
  • 配管・水廻り設備部材(755)
  • 自動車純正部品(559)
  • パソコン/周辺機器(435)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(390)
  • トラック純正部品(385)
  • バイク部品(276)
  • 科学研究・開発用品(226)
  • 農業機械(215)
  • 安全標識(205)
  • 電気材料(201)
  • 建築金物(197)
  • 空調・電設資材(159)
  • 切削工具(153)
  • 家電(153)
  • 測定用品(137)
  • 機構部品(134)
  • 物流用品(116)
  • 建材・エクステリア(105)
  • 事務用品(89)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(84)
  • 厨房用品(82)
  • 介護用品(81)
  • 作業工具(81)
  • 店舗什器・備品(80)
  • 安全靴・作業靴(76)
  • 卓上消耗品(73)
  • 医療(69)
  • 自動車補修部品(66)
  • スプレー・オイル・グリス(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 溶接用品(50)
  • カー用品(47)
  • 防災用品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 防犯用品(34)
  • 安全保護具(34)
  • 理美容(33)
  • 住設機器(31)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 研磨材(28)
  • 安全用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 清掃用品(24)
  • 保管用品(23)
  • 照明(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 日用品(19)
  • マスク(19)
  • ヘルスケア(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 自転車部品(16)
  • 縫製用品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 電動工具(15)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • テープ(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 梱包用品(7)
  • 塗料(7)
  • 救急・衛生(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「kf」の検索結果

23,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上皿自動秤 KF上皿自動秤KF(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で30kgまで量れます。
寸法(mm)約300×300×340質量(kg)約6.5種類上皿はかりひょう量(kg)30表示形式アナログ計量皿形状
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業シリコーンスプレーKF96SP信越化学工業(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料MSDS(0.49MB) 離型剤カタログ(1.74MB)
上皿自動秤 KF上皿自動秤KF(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で20kgまで量れます。
寸法(mm)約240×275×280質量(kg)約2.3種類上皿はかりひょう量(kg)20表示形式アナログ計量皿形状
シリコーンオイル KF96 信越化学工業シリコーンオイル KF96信越化学工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
MB44KF用ゴムホルダー ミヤコMB44KF用ゴムホルダーミヤコ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様VU50用適合本体MB44KF
キャップラジエーター (KF) MAZDA(マツダ)キャップラジエーター (KF)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ナット フランジ 12MM 90306KF0003 ホンダナット フランジ 12MM 90306KF0003ホンダ(18件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
90309KF0003 ホンダ90309KF0003ホンダ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番90309-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CB1000R
KFロードメンテN KFケミカルKFロードメンテNKFケミカル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(4.8kg×4個)ほか
翌々日出荷
袋の中で混ぜるだけ、コテひとつの簡単施工容器や撹拌用具は必要ありません。 業界トップクラスの扱いやすさ混ぜやすく、敷き均しやすい、コテに残りにくく仕上げやすい。 誰でもきれいに平滑に仕上げることができます。 高い付着力、圧縮強度、適度な曲げ強度によるバランスの取れた物性を実現。 中長期の維持・補修が可能に。 水性樹脂を使用しており無害、臭いが少ない発生ゴミが少ないパッケージ 環境に配慮した優しい設計。
用途道路、マンホール周り、ジョイント、排水溝等に発生した段差、欠損、わだちの補修、水たまりの改善、美観の改善、アスファルト・コンクリートの表面保護セット内容(1セット当たり)骨材:4.0kg、樹脂:0.8kg (1セットで、1m2当たり約2.5mm厚の補修が可能です。)硬化時間(分)30~40(20℃)危険物の類別非危険物特性耐久性
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
883税込971
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
KF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)KF200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,337税込3,671
1個
翌日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ25×49備考左締め
ハイブリッド リフィル KF5 ぺんてるハイブリッド リフィル KF5ぺんてる
46税込51
1本
当日出荷
水性ゲルインキボールペンです。 筆跡は耐水、耐光性です。
材質軸:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ステンレス芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ 工進バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ工進(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
ワッシャー シーリング 14MM 90544KF0000 ホンダワッシャー シーリング 14MM 90544KF0000ホンダ(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90544-KF0-000主な適合車種(ホンダ)GROM
ベビー用ヘアセット KFベビー用ヘアセットKF
849税込934
1本
8日以内出荷
地肌にやさしい先端球面仕上げのクシと、赤ちゃんの髪にやさしいブラシのセット。ケース付。
Oリング 33.2X2.4 91356KF0003 ホンダOリング 33.2X2.4 91356KF0003ホンダ(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番91356-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
KF型立体マスク TRUSCOKF型立体マスクTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(30枚)
当日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅6mm)を採用し、耳への負担を軽減します。立体形状で口元空間ができ、息がしやすいです。ワイヤー入り樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
用途PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。トラスコ品番407-1071材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、金属ワイヤー、耳紐:ポリウレタン(PU)形状立体ホワイトサイズフリー入数(枚)30構造4層寸法(縦×横)(mm)80×205包装形態個包装ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
ウォーキングメジャー10KF ムラテックKDSウォーキングメジャー10KFムラテックKDS
9,398税込10,338
1個
当日出荷
長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
トラスコ品番829-0779質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ1 1997
KF-25排気管 ULVAC(アルバック)KF-25排気管ULVAC(アルバック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
KFラストスプレー 東洋化学商会KFラストスプレー東洋化学商会
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
水置換性防錆剤。金型の防錆。機械の潤滑・防錆。刃物部品の潤滑。 ギヤの防錆・ゆるめ。さかさ使用OK。微香性。日本製。
用途金属製品の防錆・防湿・潤滑剤成分石油系炭化水素・潤滑油基油・非イオン界面活性剤形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量96mL危険物の性状非水溶性
KFフランジ ミラプロKFフランジミラプロ
799税込879
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
エレメント オイルフィルター 15410KF0315 ホンダエレメント オイルフィルター 15410KF0315ホンダ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合車種GB250他社参考品番(NTB)HO-1005
コンデンサー (KF) MAZDA(マツダ)コンデンサー (KF)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
エスロコート LX-5KF セキスイエスロコート LX-5KFセキスイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
錆止めスプレー 水性サビナー KFケミカル錆止めスプレー 水性サビナーKFケミカル
14,980税込16,478
1箱(100mL×6本)
翌々日出荷
安心、安全に使用できる防錆スプレー。 シンナー・引火性ガス不使用。
用途各種DIY、鉄部、鉄骨、サッシ、シャッター、亜鉛メッキ部の防錆処理使用方法塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り除いてください。使用する前に、撹拌球の音がしてから約30秒容器を振り動かして混ぜて下さい。塗る面と噴射口は20~30cmの間隔をとってください。一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。使用後は、噴射口をティッシュ等でよくふいてからキャップをしてください。塗料がでなくなった場合は付属の噴射ボタンに付け替えてください。グレー危険物の類別非危険物
ボックスバッテリー (KF) MAZDA(マツダ)ボックスバッテリー (KF)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
プロテクターキャタリストセンサー (KF) MAZDA(マツダ)プロテクターキャタリストセンサー (KF)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ファンドライブ (KF) MAZDA(マツダ)ファンドライブ (KF)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ジョイントラバー (KF) MAZDA(マツダ)ジョイントラバー (KF)MAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
シールラバー (KF) MAZDA(マツダ)シールラバー (KF)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
キャップディストリビューター (KF) MAZDA(マツダ)キャップディストリビューター (KF)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
パイプウォーター (KF) MAZDA(マツダ)パイプウォーター (KF)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ダクト レゾナンス (KF) MAZDA(マツダ)ダクト レゾナンス (KF)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
サポーター (KF) MAZDA(マツダ)サポーター (KF)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
プロテクター ブラケット (KF) MAZDA(マツダ)プロテクター ブラケット (KF)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
チャンバー レゾナンス (KF) MAZDA(マツダ)チャンバー レゾナンス (KF)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
クランクシャフト (KF) MAZDA(マツダ)クランクシャフト (KF)MAZDA(マツダ)
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
カウリングラジエーター (KF) MAZDA(マツダ)カウリングラジエーター (KF)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ラジエーター (KF34) MAZDA(マツダ)ラジエーター (KF34)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
...
kf96特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kf96