カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「kf-16」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ

    金子コード
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブル色ワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
  • ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKF型 ダイケン

    ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKF型

    ダイケン
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    5日以内出荷
    間口(横幅)3mまで対応可能。ブロック等の三方枠のゴミ集積場に、部材とネットを取り付けるだけの簡単施工を実現した製品です。ネットを左右に開閉する仕様で、奥からゴミ袋が入れやすくなります。間口・奥行・高さは現場で部材をカットすることで寸法調整可能。三方枠のコーナー角度が、90度±5度の範囲で取り付け可能。開口部は、マグネットキャッチ付。市販の南京錠が取り付けでき掛け金具での簡易施錠も可能。集合住宅や学校、工場、町内会のゴミ集積場などに最適です。ブロックなどは別途用意してください。
    材質(レール、アーム)アルミ、(ネット)ポリエチレン
  • (1KF1)ボードセット,フロアー MAZDA(マツダ)

    (1KF1)ボードセット,フロアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    3日以内出荷
  • レーザーダストコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    レーザーダストコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌々日出荷
    ファイバーレーザー溶接専用の小型集塵機として業界初です。(メーカー調べ)。小型・軽量設計です。育良精機社ヒュームコレクターISK-M1300FCとの比較で風速が20%アップ(5m/s→6m/s)。風路を長くとることで、スパッタの熱を奪うことが可能です。スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単です。2次フィルターを耐熱性のデミスターフィルターとし、3次フィルターとして高温用プレフィルターを追加しました。溶接ヒュームにも対応可能です。工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。フレキシブルなホースとマグネット付きの吸い込み口で溶接作業の手元に固定できます。
    定格消費電力(W)230本体質量(kg)23定格入力電圧(V)単相100最大静圧(kPa)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×600×410最大風量(m3/min)5.8最大風速(m/s)6
  • ハーネス フロント (1KF1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KF1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • (KF161)コントロール ユニット E.G.I MAZDA(マツダ)

    (KF161)コントロール ユニット E.G.I

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    ¥559,000税込¥614,900
    1個
    5日以内出荷
  • デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付 ライン精機

    デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付

    ライン精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
    質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対Kケーブル長(mm)1000入力数1
  • インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) Intel(インテル)

    インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)

    Intel(インテル)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
    種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched
  • 直結型油回転真空ポンプ(高速回転型) ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)

    ULVAC(アルバック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
    幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo スピンドル軸 ELGC-BS-KF-80-2200-16P は、200 mm の動作ストロークを備えています。作業ストローク =200 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =16 mm スピンドルピッチ:16 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9596アズワン品番65-7997-60
  • 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
    仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    ¥187,000税込¥205,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF16寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
  • 油回転真空ポンプセット AVRI-60シリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRI-60シリーズ

    アズワン
    ¥112,860税込¥124,146
    1セット
    翌々日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイルセット内容真空ポンプ、オイルミストトラップ、真空ホース1m(Φ12×Φ30)質量(kg)真空ポンプ:11品番真空ポンプ:AVRI-60タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)62以下ホース径(Φmm)真空ホース:12×30使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-7253-03ポンプサイズ真空ポンプサイズ:337×138×244mmオイル量(L)0.3
  • 油回転真空ポンプセット AVRI-60シリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRI-60シリーズ

    アズワン
    ¥114,543~税込¥125,997~
    1セット
    翌々日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイル質量(kg)真空ポンプ:11品番真空ポンプ:AVRI-60タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)62以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:337×138×244mmオイル量(L)0.3
  • 高真空タイアフラムポンプ ULVAC(アルバック)

    高真空タイアフラムポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)100吐出口径サイレンサ付アズワン品番1-9483-15吸込口径KF-16ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • HK-80B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-80B活性炭エレメント

    日立産機システム
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    6日以内出荷
    用途型式HKF-160B、HKF-160C用活性炭フィルター交換用エレメント
  • 密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用) 信越化学工業

    密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)

    信越化学工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1缶(16kg)
    13日以内出荷から48日以内出荷
    密閉系熱媒オイルに適する。
    揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ 自動復帰型サーマルプロテクら内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易
    ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ ウェルチ(ガードナー・デンバー)

    ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ

    ウェルチ(ガードナー・デンバー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    92日以内出荷
    創業165年。高品質で耐久性の高いWelch製品です。同ブランドは世界中で年間約22億円の売上規模です。 大容量オイルタンクを採用しており、熱上昇が抑えられオイルの劣化を防ぎます。 ポンプ内部に酸化被膜コーティング、オイルタンクにPTFEコーティングを採用し、耐久性を向上させました。 逆流防止機構(バルブ)を搭載しており、ポンプ停止時のオイル逆流を防ぎます。 メンテナンスキットも販売しております。
    仕様(吸気・排気口接続)DN16KF(NW16)電源AC100V50/60Hzサイズ(mm)157×463×230真空到達度(ガスバラスト閉)0.2Pa、(ガスバラスト開)7Pa