カテゴリ

  • オフィス家具(345)
  • 作業服(93)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • 制御機器(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク部品(33)
  • 切削工具(33)
  • 測定用品(31)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 機構部品(28)
  • 作業工具(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 厨房用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 建築金物(14)
  • 医療(13)
  • 農業機械(13)
  • 研磨材(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全標識(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 清掃用品(6)
  • マスク(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「kf1」の検索結果

1,058件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネズミ撃退器 ネズミアウト KF001 共福産業

    ネズミ撃退器 ネズミアウト KF001

    共福産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むと超音波・電磁波・マイナスイオンが発生しネズミを寄せ付けません。 人間・イヌ・ネコは感知しない超音波を使用しています。 ご家庭・倉庫・店舗等にも。 ゴキブリも不快にします。 1~2週間に1度、設置場所を変えていただくとより効果がアップします。
    用途ネズミ・ゴキブリ対策に。種別超音波・電磁波寸法(mm)155×210×60質量(g)250有効面積(m2)200
  • KF01 保存袋 小 50枚 0.015 ハウスホールドジャパン

    KF01 保存袋 小 50枚 0.015

    ハウスホールドジャパン
    119税込131
    1個(50枚)
    5日以内出荷
    KF01 保存袋 小 50枚 0.015
    厚さ(mm)0.015透明サイズ
  • カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • [EA970KF-1 -3用]リングランナー(10個) エスコ

    [EA970KF-1 -3用]リングランナー(10個)

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KF-10
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • 保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ

    保冷剤ソフト【S・M・L】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
    用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
  • ヤスリ KTC

    ヤスリ

    KTC(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
    種別金属用全長(mm)220目の粗さ中目
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン KF100 (服のみ)

    サンエス(4件のレビュー)
    4,900税込5,390
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
  • 空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ)

    サンエス(1件のレビュー)
    4,900税込5,390
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
    混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
  • フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS

    フリーコンベックス・移動爪

    ムラテックKDS(41件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
    仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    23,980税込26,378
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • クラッチレリーズキット ミヤコ自動車

    クラッチレリーズキット

    ミヤコ自動車(48件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロ カラビナフック

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
    材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • FVラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • スティック・タイトル用銘板 ユーボン

    スティック・タイトル用銘板

    ユーボン
    219税込241
    1袋(1枚)ほか
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
    材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
  • クーリングベスト YAMAZEN(山善)

    クーリングベスト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷
    ファン付きウエアの中で濡らして着るだけで涼しさUP。効果は約マイナス6度。効果が落ちてきたら水で濡らし、何度も繰り返し使える。
    用途ファン付きウェアのインナーベストとして。 ファン付きウェア/インナー/クール/建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベント/スタッフ/園芸/ランニング/ウォーキング/ガーデニング/農作業/レジャー/アウトドア/ゴルフ/スポーツ/釣りに。セット内容服のみ(インナーベスト)材質ポリエステル100%サイズフリー混率(%)ポリエステル100
  • 画筆豚毛(木軸) サクラクレパス

    画筆豚毛(木軸)

    サクラクレパス
    299税込329
    1本
    当日出荷
    タッチを生かした厚ぬり技法に適しています。 優れた豚毛を使用していますので、ねばり強い腰が力強い表現を生みます。 腰が強いので、低学年でも使いこなせます。
  • タオル掛(スタンダードシリーズ) INAX(LIXIL)

    タオル掛(スタンダードシリーズ)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(バー)ステンレス
  • 爪ヤスリ 貝印

    爪ヤスリ

    貝印(10件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    細目と粗目の両面ヤスリできれいな爪に仕上げます。
    材質人造サファイア
  • クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
  • Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS

    Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)169電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152光束(Lm)1200明るさ(Lm)約1200~100照射距離(m)約241電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4~20IP等級67落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス

    空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)

    サンエス(2件のレビュー)
    5,900税込6,490
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
    混率(%)ポリエステル100生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
  • 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善)

    冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ

    YAMAZEN(山善)
    1,698税込1,868
    1着ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    気化熱効果でひんやり涼しい冷感ポンチョ。濡らして振って羽織るだけですぐに使える。抗菌効果でいつでも衛生的。屋外レジャーの熱中症対策や、スポーツの後も短時間でクールダウン
    用途直射日光や暑さの対策に。猛暑対策 ひんやりポンチョ 屋外作業 スポーツ観戦 アウトドア 気化熱 クーリングポンチョ 熱中症対策 ケープ 洗える 洗濯可サイズフリー幅(cm)145丈(cm)65(フード込90)
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)白色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40使用上の注意【収縮方法についての注意事項】・ヒートガンによる加熱では収縮ムラが出ます。電気炉で均一に加熱することを推奨します/・加工条件は350℃で10分程度加熱を目安としてください。(炉体によって実温は異なります)/・加工温度を上げると時間は短くなりますが、割れやすくなりますのでご注意ください。/・相手材の素材によっては変色する場合があります。収縮させる際は相手材の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。収縮後肉厚(mm)0.5
  • フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDS

    フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
    仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。種類フリー表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール爪部固定爪目盛種別片面
  • クッキングスケール タニタ

    クッキングスケール

    タニタ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
    付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本最小表示(g)1計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
  • クルりんフック 回転タイプ 日本緑十字社

    クルりんフック 回転タイプ

    日本緑十字社
    789税込868
    1個
    当日出荷
    テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
    用途台車、整理棚、車内仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン幅(mm)約48全長(mm)約80質量(g)24参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径20~40フック内径(Φmm)約32
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM形状センターリング
  • ミニテスター ELPA

    ミニテスター

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。
    仕様・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V・直流電圧:50/250mA・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ・電池チェック:1.5V/9V・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書直流電流(A)50/250m電池チェックあり(1.5V/9V)低周波出力(dB)-20~+22/36/50/56
  • キッチンクリーナーソフト アイセン

    キッチンクリーナーソフト

    アイセン
    219税込241
    1個
    当日出荷
    水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(研磨材入り)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。 キズをつけずに洗えるソフトタイプです。
    材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×35使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102)

    サンエス
    4,890税込5,379
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ
    セット内容服のみ素材本体:デュスポ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
  • コーキング剤 すきまにピュー リンテックコマース

    コーキング剤 すきまにピュー

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
    用途壁紙の充填剤です材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤ベージュ内容量(g)200危険物の類別非危険物
  • NW ブランクフランジ フロパーサル

    NW ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)5
  • ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂) INAX(LIXIL)

    ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂)

    INAX(LIXIL)(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。 市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
    仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂寸法(mm)254×139×147ホワイト(ABS樹脂部)
  • マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    カネテック
    35,980税込39,578
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
  • 組ヤスリ(5本組) KTC

    組ヤスリ(5本組)

    KTC
    4,498税込4,948
    1セット(5本)
    当日出荷
    滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリ。
    セット内容ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)
...