64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水・耐光性の顔料インキ
適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性ゲルインキボールペンです。 筆跡は耐水、耐光性です。
材質軸:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ステンレス 芯径(mm)0.5
1本
46 税込51
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
1組ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端ボール径(mm)0.5 適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド インクゲルインキ 入数1本 商品タイプリフィル
1本
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
78 税込86
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10本)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イマオコーポレーションMKF ミニクランプレバー(メネジ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付長(mm)9 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 質量(g)36 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA979KF-5B 材質PP 長さ(mm)5000 取付差込式 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)5 全高(mm)48 毛丈(mm)30 取付板厚(mm)0.6~1.5 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷


ブレーキ付ものさしくん (CE2B~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
1個
93,980 税込103,378
50日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2D160) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN200) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-1~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN200-~) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具軸方向フート形 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)180
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)50
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1GN160) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN200-~) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)250
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FT SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
27,980 税込30,778
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA5 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN200 SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KF
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)



エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


純正番号。 17801-B5060
用途メーカー、主要車種。ダイハツ。 アトレー。 3BD-S(700・710)(V・W) KF ターボ(4WD含) R3/12~。 ハイゼット。 5BD・3BD-S(700・710)(V・W) KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)V KF ターボ(4WD含) R3/12~。トヨタ。 ピクシス バン。 5BD・3BD-S(700・710)M KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)M KF ターボ(4WD含) R3/12~。スバル。 サンバー。 5BD・3BD-S(700・710)B KF (4WD含)(※) R4/ 1~。 3BD-S(700・710)B KF ターボ(4WD含) R4/ 1~。 ※寒冷地仕様については、エアフィルタの適用品番が異なります。 寒冷地仕様は「17801-B5040」となります。 適合メーカーダイハツ
1箱
1,998 税込2,198
5日以内出荷




手荷物の管理や製品の管理に便利です。
厚さ(mm)2.5 材質/仕上スチロール 質量(g)1170 縦(mm)60 横(mm)40
1箱(50組)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手荷物の管理や製品の管理に便利です。
厚さ(mm)2.5 材質/仕上スチロール 質量(g)560
1箱(50組)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)