こんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
色無色透明(液体)
絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)
外観無色透明液体
誘電正接 50Hz0.0001以下
体積抵抗率(Ω・m)1T以上
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
離型・潤滑・消泡に適しています。
タイプ離型
使用温度(℃)-50~+200
型番KF-96-500CS
引火点(℃)315以上
粘度500cSt
内容量(kg)1
アズワン品番1-8934-06
1個
¥5,366
税込¥5,903
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
色無色透明
容量(kg)1
使用温度(℃)-50~+170
主成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別非危険物
濃茶褐色。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。密閉系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1
粘度(cSt)100
危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
密閉系シリコーンオイルです。
耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分0.5%以下(150℃/24時間)
屈折率1.403(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
関連キーワード