カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 防災用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「kfc-20」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル 空研KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル空研
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途KFC-20用。材質/仕上刃先形状テーパー適合機種KFC-20
KFC-20用部品 空研KFC-20用部品空研
25税込28
1個
5日以内出荷
KFC-20用補修部品
関連資料(0.28MB)
【修理】フラックス チッパー(空研)KFC-20(修理) 修理【修理】フラックス チッパー(空研)KFC-20(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類フラックスチッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
フラックス チッパー 空研フラックス チッパー空研
15,980税込17,578
1台
当日出荷
タガネ交換が工具不要で簡単 小型・軽量・パワフル
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーカバーなし荷重種別軽荷重用
ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,256税込3,582
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴付き・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴付き・カバーなし)FYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,570税込2,827
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 20×115×115mm FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 20×115×115mmFYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
テーパー穴 アダプター式 印ろう付丸フランジ形ユニット 二重シール
仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):115●横幅(mm):115●重量(kg)約:0.99●取付ピッチ(mm):63.6●取付ボルト:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1951-39
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,570税込2,827
1個
4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用軸穴種別テーパ穴形
AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
MTKフレキシブルコネクタ TOKISTARMTKフレキシブルコネクタTOKISTAR
1,898税込2,088
1台
10日以内出荷
マイクロトラックライト専用フレキシブルコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用ヘッド サンドビックT-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用ヘッドサンドビック
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
2,798税込3,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
デジタル照度計 CHE-LT1 ナリカデジタル照度計 CHE-LT1ナリカ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
寸法(mm)56×30.5×174.5測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc電源単4乾電池3個(付属)測定項目温度、照度測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)機能バックライト、最大/最小値メモリ測定温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-0900-94
マレブル20Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業マレブル20Kタイプリフト逆止弁桑名金属工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
コンバーター キャタリスト (KF) MAZDA(マツダ)コンバーター キャタリスト (KF)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
1本ブラケット モリタ宮田1本ブラケットモリタ宮田
2,098税込2,308
1台
6日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数4
ボンベ モリタ宮田ボンベモリタ宮田
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
タイプ混合
プラズマ超硬質コートフライパン THERMOS(サーモス)プラズマ超硬質コートフライパンTHERMOS(サーモス)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
独自のプラズマコーテイングによりアルミの10倍の硬さを実現しました。ふっ素コートとフライパンの密着性を高め抜群の耐久性を実現しました。
ミッドナイトブルー