カテゴリ

  • 医療(1,967)
  • 物流用品(1,281)
  • メカニカル部品(1,274)
  • オフィス家具(1,081)
  • 建築金物(775)
  • 測定用品(576)
  • 科学研究・開発用品(494)
  • 空調・電設資材(420)
  • 機構部品(397)
  • 店舗什器・備品(333)
  • 厨房用品(318)
  • 保管用品(304)
  • パソコン/周辺機器(303)
  • 自動車純正部品(301)
  • 制御機器(296)
  • 接着剤・補修材(249)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(245)
  • 農業・園芸資材(228)
  • 船舶用品・漁業資材(208)
  • 日用品(197)
  • 家電(191)
  • 事務用品(161)
  • 清掃用品(159)
  • 介護用品(145)
  • 防災用品(132)
  • 作業工具(125)
  • 溶接用品(124)
  • 塗料(113)
  • 洗剤・除去剤(103)
  • 配管・水廻り設備部材(102)
  • 建材・エクステリア(96)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(94)
  • スプレー・オイル・グリス(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 学童・教育用品(86)
  • 梱包用品(82)
  • 農業機械(77)
  • 電動工具(77)
  • 電気材料(71)
  • 塗装・養生・内装用品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(66)
  • 住設機器(57)
  • 安全用品(53)
  • 切削工具(46)
  • 安全保護具(42)
  • ヘルスケア(41)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 救急・衛生(36)
  • カー用品(35)
  • 防犯用品(34)
  • テープ(33)
  • 照明(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • バイク純正部品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • バイク部品(30)
  • 食品・飲料(28)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 自転車部品(24)
  • 完成車(23)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • 作業服(19)
  • 整備工具・収納(16)
  • 安全標識(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • エンジン工具(13)
  • 空圧工具(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 研磨材(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 手袋(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農具(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • トラック純正部品(1)

「kg-010」の検索結果

14,380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KG-10用部品 空研KG-10用部品空研
17税込19
1個
5日以内出荷
KG-10用補修部品
関連資料(0.25MB)
30kg 10g デジタル吊りはかり エスコ30kg 10g デジタル吊りはかりエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷
取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。アズワン品番68-1838-55
60kg(10g) 防塵・防水台はかり エスコ60kg(10g) 防塵・防水台はかりエスコ
64,200税込70,620
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)60最小目盛(kg)0.01計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-60ひょう量単位kg
10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ10kg(10g) デジタルはかり(検定付)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)10計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DB-10A目量(g)10ひょう量単位kg
1350kg/10/17mm 強力型スイベル(ステンレス製) エスコ1350kg/10/17mm 強力型スイベル(ステンレス製)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくい
寸法(mm)A:10、B:17、C:13、D:21アズワン品番64-7904-88
プラスカルシウム 1kg 10袋入 フードケアプラスカルシウム 1kg 10袋入フードケア
29,980税込32,378
1箱(10袋)
5日以内出荷
カルシウムを手軽に補給できます(1日3g使用時:213mg) 主食・主菜・副菜・汁物など、幅広いお食事に混ぜてご使用いただけます
仕様●入数:1箱(1kg/袋×10袋)●原材料:デキストリン(国内製造)/炭酸カルシウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、酵素(大豆由来)、葉酸、VA、VD●アレルギー(特定原材料等27品目):大豆●※本製品は日本国内向けの販売のみとさせていただきます。アズワン品番67-8974-28
クイックテント用 水袋20kg(10kg×2) Mr Quickクイックテント用 水袋20kg(10kg×2)Mr Quick
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(水袋1個)Φ25×H40、(水ポリバッグ)W30×H34RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトセーフ 1kg×10袋入 つやげんホワイトセーフ 1kg×10袋入つやげん
24,980税込27,478
1箱(10袋×1kg)
7日以内出荷
カーペット粉末洗浄剤除菌、消臭、漂白効果、前処理剤でも効果を発揮!カーペット洗浄に適した酸素系粉末洗浄剤。ポリッシャー洗浄から前処理剤、シミ抜き剤として使用可。
仕様●容量:1kg×10アズワン品番65-9395-51繰り返し・詰め替え対応
激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズエスコ
81,100税込89,210
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
プロスケールプラス最大20kg 10g単位 ドリテックプロスケールプラス最大20kg 10g単位ドリテック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
最大計量20kgの作業用スケールステンレス計量皿は取り外せる見やすい超大画面バックライト付液晶メモリー機能、10個単位で数量を計算し、表示(カウント機能)設定した重さを100%として、計量物の重さを%で表示(%表示機能)
仕様ポジティブリスト適合外その他【地域質量調整】あり【風袋引き】あり付属品給電用USBケーブル1本材質本体:ABS、計量皿:ステンレスグレー質量(g)1700電源単3形乾電池×4、USBケーブル寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】242×200幅(cm)24.2最大計量(g)20000表示単位10gオートパワーオフ4分高さ(cm)9.8バックライトあり取扱説明書(3.34MB)奥行き(cm)26.6所要時間【安定】3秒
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付 イーグルクランプレールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。ロックスプリング付きです。並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構特殊合金鋼製ダブルカム着脱に便利な開放装置付きです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。
用途縦つり、運搬、敷設トラスコ品番137-9809質量(kg)7.5寸法L(mm)202寸法H(mm)396基本使用荷重(t)0.1~0.5寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)0.5
【修理】ストレートグラインダー(空研)KG-10(修理) 修理【修理】ストレートグラインダー(空研)KG-10(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ダンボール 産地直送お米10kg みかん6kg用10枚セット 紺屋商事ダンボール 産地直送お米10kg みかん6kg用10枚セット紺屋商事(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10枚)
8日以内出荷
お米、果物、野菜などを送る時用に。 内容量はお米で10kg、みかんで約6kg入ります。
用途お米で10kg、みかんで6kg入ります。仕様AF 白B210×M180×K210材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5入数(枚)10内寸奥行(mm)420内寸幅(mm)250外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)430ライナーK5内寸高さ(mm)110
CAMSHAFT COMP.   14100KG0010 ホンダCAMSHAFT COMP. 14100KG0010ホンダ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT COMP.   13000KG0010 ホンダCRANKSHAFT COMP. 13000KG0010ホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
HEAD,CYLINDER   12200KG0010 ホンダHEAD,CYLINDER 12200KG0010ホンダ
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
CD Series(CDJ2KG10) SMCCD Series(CDJ2KG10)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
SHAFT,BALANCER   13420KG0010 ホンダSHAFT,BALANCER 13420KG0010ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
PISTON (STD.)   13101KG0010 ホンダPISTON (STD.) 13101KG0010ホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
GUIDE,DRIVE CHAIN  11352KG0010 ホンダGUIDE,DRIVE CHAIN 11352KG0010ホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
COVER,CYLINDER HE   12311KG0010 ホンダCOVER,CYLINDER HE 12311KG0010ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ARM A,VALVE ROCKE   14431KG0010 ホンダARM A,VALVE ROCKE 14431KG0010ホンダ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ARM B,VALVE ROCKE   14441KG0010 ホンダARM B,VALVE ROCKE 14441KG0010ホンダ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
業務用PRO ハードタワシ 大判 ワイズ業務用PRO ハードタワシ 大判ワイズ
399税込439
1セット(5枚)
当日出荷
研磨材入りのポリエステル不織布を使用。 ガンコな汚れやコゲつきの落とし、鉄製器具洗いに最適。 大判サイズ5枚入り。
材質ポリエステル不織布(研磨材入)質量(g)25(1枚あたり)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14×25×0.7(1枚あたり)繰り返し・詰め替え対応
ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズ タカチ電機工業ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GASKET KIT B   061B1KG0010 ホンダGASKET KIT B 061B1KG0010ホンダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1KG0010 ホンダGASKET KIT A 061A1KG0010ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
CJ Series(CJ2KG10) SMCCJ Series(CJ2KG10)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし
(82123)カバー,バツテリ スバル(82123)カバー,バツテリスバル(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
(5770)F/バンパサイドブラケット スバル(5770)F/バンパサイドブラケットスバル(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力マグネットフック10Kg オート強力マグネットフック10Kgオート(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面) 取り付け面をキズつけない保護シート付。 360度回転フック
耐荷重(kg)10特性強力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40フック自在回転材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン質量(g)272
防虫米びつ10KG DRB10 スケーター防虫米びつ10KG DRB10スケーター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質ポリプロピレン幅(cm)21長さ(cm)36高さ(cm)28
路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん アイデア・サポート路盤用簡易糸張り装置 糸張りくんアイデア・サポート
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8水糸:蛍光ピンク材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)付属品糸掛用フック
12kg( 10g) デジタルはかり エスコ12kg( 10g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
350x600mm 収穫用ネット袋(10kg用/10枚) エスコ350x600mm 収穫用ネット袋(10kg用/10枚)エスコ
960税込1,056
1枚(10枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)350×600規格10kg用アズワン品番64-7991-38入数10枚網目(mm)約1
(4102)エンジンマウント スバル(4102)エンジンマウントスバル(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
散水パッチ 10kg トーヨーマテラン散水パッチ 10kgトーヨーマテラン(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
...