カテゴリ
- 塗料(1,386)
- 空調・照明・電設資材(1,375)
- 鈑金・塗装(1,055)
- 溶接用品(1,037)
- 接着剤・補修材(748)
- 作業工具(664)
- 日用品(657)
- オフィス家具(642)
- 厨房用品(621)
- 肥料・農薬・除草剤・種(506)
- 建築金物(495)
- 測定用品(491)
- スプレー・オイル・グリス(465)
- メカニカル部品(437)
- 物流用品(416)
- 洗剤・除去剤(406)
- パソコン/周辺機器(349)
- 清掃用品(348)
- 保管用品(312)
- 切削工具(306)
- 店舗什器・備品(264)
- 事務用品(262)
- 安全保護具(255)
- 制御機器(244)
- 家電(230)
- 電気材料(227)
- 科学研究・開発用品(227)
- 農業・園芸資材(206)
- 梱包用品(199)
- 配管・水廻り設備部材(189)
- 船舶用品・漁業資材(173)
- バイク部品(169)
- 防災用品(168)
- 食品・飲料(163)
- 学童・教育用品(161)
- 安全標識(160)
- 農業機械(160)
- 研磨材(142)
- 印刷用紙/インク/印刷機(136)
- 安全靴・作業靴(134)
- 介護用品(127)
- 電動工具(125)
- 機構部品(118)
- ねじ・ボルト・釘(109)
- 安全用品(106)
- はんだ関連・静電気対策用品(105)
- 建材・エクステリア(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(92)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
- ヘルスケア(92)
- カー用品(91)
- 卓上消耗品(84)
- 作業服(71)
- 塗装・養生・内装用品(70)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
- 空圧工具(66)
- タイヤ・足回り(56)
- 農具(56)
- 測量用品(土木/建設)(55)
- テープ(50)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(48)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(44)
- 医療(44)
- 自動車用オイル・ケミカル(42)
- 防犯用品(41)
- 自転車整備工具・アクセサリー(39)
- 洗車・清掃(37)
- 整備工具・収納(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(36)
- 自動車補修部品(32)
- 手袋(31)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- トラック輸送・安全用品(26)
- 縫製用品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 住設機器(22)
- 救急・衛生(22)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
- クリーンルーム用品(13)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- 完成車(13)
- バッテリー・電装(11)
- 自転車部品(11)
- 測定関連サービス(7)
- マスク(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- エンジン工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 理美容(4)
- 自動車純正部品(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(118)
- PROST's(995)
- Panasonic(パナソニック)(711)
- 山崎実業(417)
- TRUSCO(363)
- ニッぺ(日本ペイント)(288)
- エスコ(282)
- 神戸製鋼(176)
- ニツコー熔材工業(162)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(152)
- 特殊電極(150)
- アイリスオーヤマ(135)
- PANDUIT(パンドウイット)(133)
- YAMAZEN(山善)(133)
- ロックペイント(132)
- 三菱電機(126)
- 住まいスタイル(126)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(125)
- エスケー化研(124)
- サンワサプライ(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「kg-1」の検索結果

スイングマグフック1kg 1P
ミツヤ(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷縦にスイングするマグネットフック。フック材質はさびにくいステンレス製。シンプル形状なのでインテリアにも最適。材質ABS樹脂/ステンレス/ポリプロピレン/スチール/マグネット寸法(mm)70×50×27色白質量(g)41耐荷重(kg)1![ネームマグフック 3kg 1個入 白 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035539-210315-02.jpg)
ネームマグフック 3kg 1個入 白
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。材質本体=ABS、フック=スチール色白耐荷重(kg)3シール可能幅(mm)36フックスイングサイズ(mm)42×70×28
スイングマグフック2kg 1P
ミツヤ¥309税込¥3401個当日出荷縦にスイングするミニマグネットフック。フック材質はさびにくいステンレス製。シンプル形状なのでインテリアにも最適。材質ABS樹脂/ステンレス/ポリプロピレン/スチール/マグネット寸法(mm)50×30×25色白質量(g)18耐荷重(kg)2
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷エスコ品番EA715CH-8B種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)174×137表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA715CH-8種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
安全おもり(2kg)1個
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)2
安全おもり(5kg)1個
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)5
ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり)
Meltec(大自工業)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷乗り上げるだけで約65mm車高UP!。ジャッキアップの補助や下回り作業に。ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!。2台入り材質[本体]PP(ポリプロピレン)質量(kg)約1.2(1台)耐荷重(kg)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
ラインパウダー20(白:20kg×1箱)
トーエイライト¥2,798税込¥3,0781箱6日以内出荷従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい炭酸カルシウム。材質炭酸カルシウム容量(kg)20
縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
【ケース】5K贈答ケース・稲穂と米(5Kg×1)
アサヒパック¥17,980税込¥19,7781セット(50枚)10日以内出荷白地に上品な稲穂模様を印刷しています。用途平袋用寸法(mm)380×250×77容量(kg)5kg用(5kg×1)
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成付属品クランプ、グロメットマウントセット内容2本のLXアームとエクステンション、23" ポール、デスククランプ、ポールカラー、キャップ、グロメットマウント、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)76×41×17耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)本体質量(kg)8.8荷重範囲(kg)モニター2台:3.2~10(各)、モニター3台:3.2~6.6(各)、モニター4台:3.2~5(各)保証期間10年間液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ40インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 ホワイト 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-216 ホワイト)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約8.6荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
針金 1kg巻
(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
ヨーグルト塩飴1kg
大阪屋製菓(5件のレビュー)¥2,730税込¥2,9481袋(1kg)当日出荷爽やかに香るヨーグルト風味の塩飴仕様1粒の塩分含有量:0.2g容量約200粒原材料砂糖、水飴、食塩、難消化性デキストリン/酸味料、香料
針金 ステンレス製 1kg巻
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
塩レモンキャンディ1kg
桃太郎製菓(1件のレビュー)¥2,690税込¥2,9051袋(1kg)当日出荷瀬戸内レモン果汁と、室戸海洋深層水塩を使用。1粒にレモン2個分のビタミンCを配合原材料水飴(国内生産)、砂糖、食塩、レモン果汁、ショートニング/ビタミンC、酸味料、着色料(クチナシ)![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)
オーバンド1kg袋
共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から32日以内出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
アリ・ムカデ粉剤1KG
フマキラー¥889税込¥9781個(1kg)当日出荷速効殺虫&2か月侵入防止*3つの殺虫成分でさまざまな害虫に高い効果を発揮します。*待ちぶせ殺虫効果。家まるごとガード!家まわりで困る30種以上の幅広い害虫に効果があります。水をはじいて雨に強い!粉体をシリコーンコーティングすることで耐水性をあげています。まき方選べるダブルキャップ!適合害虫【直接殺虫】アミメアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アワテコヌカアリ、イエヒメアリ、オオズアリ、クロオオアリ、クロヤマアリ、トビイロケアリ、トビイロシワアリ、アリガタバチ、クサギカメムシ、マルカメムシ、チャバネアオカメムシ、アシダカグモ、セアカゴケグモ、ゲジ、ケムシ、ケラ、エンマコオロギ、ゴミムシ、イエシロアリ、ヤマトシロアリ、オオハサミムシ、タバコシバンムシ、タカラダニ、ダンゴムシ、ハサミムシ、アオズムカデ、イッスンムカデ、トビズムカデ、ヤケヤスデ、ヤンバルトサカヤスデ、ワラジムシ【侵入防止(待ちぶせ殺虫効果)】アミメアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アワテコヌカアリ、イエヒメアリ、オオズアリ、クロオオアリ、クロヤマアリ、トビイロケアリ、トビイロシワアリ、アオズムカデ、イッスンムカデ、トビズムカデ利用場所屋外
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から69日以内出荷形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
針金 カラー 1kg巻
(46件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
コアラグリップ 防水・防カビテープ
JIT¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護幅(mm)36長さ(m)3.2
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)3.2~10本体質量(kg)約8.6荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2画面適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
Φ30スイッチガード 緊急遮断用
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
デジタルクッキングスケール 1kg
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1gからすばやく量れる。最大計量 1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示。本体カラーはホワイト色ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g計量範囲1~1000gひょう量単位g
...





![ネームマグフック 3kg 1個入 白 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035539-210315-02.jpg)













![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208351-190920-02.jpg)





![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)