カテゴリ

  • 塗料(790)
  • 物流用品(448)
  • スプレー・オイル・グリス(359)
  • オフィス家具(315)
  • 科学研究・開発用品(213)
  • メカニカル部品(192)
  • 機構部品(148)
  • 建築金物(114)
  • 制御機器(109)
  • 厨房用品(84)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 測定用品(68)
  • 住設機器(61)
  • 鈑金・塗装(56)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 保管用品(54)
  • 接着剤・補修材(54)
  • 空調・電設資材(52)
  • 建材・エクステリア(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 日用品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 電気材料(40)
  • 電動工具(39)
  • 医療(38)
  • 清掃用品(37)
  • 作業工具(37)
  • 家電(36)
  • 学童・教育用品(35)
  • 介護用品(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • 完成車(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 事務用品(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 溶接用品(23)
  • 農業機械(23)
  • 梱包用品(22)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 安全用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 切削工具(20)
  • 防災用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 安全標識(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • カー用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 照明(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 救急・衛生(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 空圧工具(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • テープ(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 安全保護具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)

「kg-016」の検索結果

4,269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーブツシユ KG-016 BIGM(丸山製作所)フリーブツシユ KG-016BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格1.6X80L部品名称フリーブツシユ KG-016関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.27MB) 展開図14(0.25MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.15MB)図解NoMS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.28、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.39、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.33、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.31、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.39、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.29、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.28、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.39、MS615MC-50HZ フレーム部品_No.33、MSW1540MC-1(50Hz) フレーム部品_No.29、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.39、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.39、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.39、MS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.31、MS515MC-50HZ フレーム部品_No.39、MS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.39
自在ブッシュ 北川工業自在ブッシュ北川工業
2,398税込2,638
1パック(100個)ほか
当日出荷
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
自在ブッシング KG シリーズ ユーボン自在ブッシング KG シリーズユーボン
569税込626
1袋(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。
寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズ タカチ電機工業ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ1.6MM ELPA自在ブッシュ1.6MMELPA
198税込218
1個
当日出荷
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
自在ブッシュ カメダデンキ自在ブッシュカメダデンキ
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.09MB)
シャーシーグリース 16kg モノタロウシャーシーグリース 16kgモノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(16kg)
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CD Series(CDJ2KG16) SMCCD Series(CDJ2KG16)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
リチウムグリース 16kg モノタロウリチウムグリース 16kgモノタロウ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(16kg)
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。ちょう度2号淡褐色成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG16SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
スーパーウレタック 16kg タイルメントスーパーウレタック 16kgタイルメント
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メタルマグネットフック16kg ミツヤメタルマグネットフック16kgミツヤ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様16kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約16、(天井吊)約28フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)40×65
16kg缶 グリース充填ポンプ エスコ16kg缶 グリース充填ポンプエスコ
28,900税込31,790
1個
当日出荷
仕様手動式16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製NLGL1~2寸法(mm)Φ350×670(H)質量(kg)4.4最大吐出量30ml危険物の類別非危険物
タックバスター 16kgセット 東京壁装タックバスター 16kgセット東京壁装
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 【使用方法】・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
16kg缶 グリース充填ポンプ エスコ16kg缶 グリース充填ポンプエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています 手動式 20L(16kg)缶に直接セットできます。 グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。 LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用材質スチール危険物の類別非危険物
抗菌ソフター 16kg ニイタカ抗菌ソフター 16kgニイタカ
5,298税込5,828
1缶(16kg)
5日以内出荷
抗菌&ふっくら木綿から毛糸、化学繊維までどんな繊維にもよくなじみ、衣類をソフトに仕上げ、風合いをよく保ちます。抗菌成分配合でイヤなニオイの元となる菌をよせつけません。静電気の発生を抑えます静電気を抑え着心地を良くします。ゴミ、チリ、汚れもつきにくく落ちやすくなります。毛玉や毛羽立ちも防ぎます。微香性のほのかな香りほのかなウッディフローラルの香りです。イヤなニオイを抑えつつ、香りがきつくなり過ぎないよう調整しています。
用途衣類の洗浄成分界面活性剤(陽イオン系)/抗菌剤/香料液性弱酸性使用の目安水30L(衣類1.5kg)に15~30mL商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
Sグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8852容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 2号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8933容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 3号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 3号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8861容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 1号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 1号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8879容量(kg)16危険物の類別非危険物
SIFグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSIFグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
149,800税込164,780
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番541-8836容量(kg)16危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
16kgグリースチャージガンセット エスコ16kgグリースチャージガンセットエスコ(1件のレビュー)
42,200税込46,420
1個
翌々日出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 0号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 0号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8917容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 0号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 0号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8887容量(kg)16危険物の類別非危険物
サビキラーカラー 16kg B-SKC/K16シリーズ BAN-ZIサビキラーカラー 16kg B-SKC/K16シリーズBAN-ZI
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。 サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。 刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ! 色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約57.14~80.00m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし危険物の類別非危険物
LICOREX No.2 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.2 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
34,980税込38,478
1缶
5日以内出荷
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オーシャンFG No.2 16Kg ダイゾーニチモリオーシャンFG No.2 16Kgダイゾーニチモリ
39,980税込43,978
1缶
当日出荷
NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。耐水性能、防錆性能に優れています。
用途食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。トラスコ品番226-4493白色使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)16容量(g)16ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリンググリース 1号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 1号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8925容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
SUMグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
57,980税込63,778
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8844容量(kg)16危険物の類別非危険物
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド  16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 16kg日亜ペイント
3,500税込3,850
1缶(16kg)
3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン粘度90~100主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類不揮発分57~62%乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2危険物の類別非危険物特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性標準塗布量(kg/m2)10~12組成アクリル樹脂グロスエマルジョンサービス分類オーダー・加工
ユーレットEI-1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
109,980税込120,978
1缶
5日以内出荷
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダフニーモリブデングリース 16kg 出光興産ダフニーモリブデングリース 16kg出光興産
46,980税込51,678
1缶(16kg)
6日以内出荷
車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリースです。 極圧性が優れ,高圧面における摩耗や低減や焼付きの防止に効果的です。 機械的安定性に優れ,激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないです。 一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理し易いです。
仕様●NLGI NO.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱物油●色調:黄色●基油動粘度(40℃):136.3mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:184℃●蒸発量(99℃、22Hr):0.45wt%●離油度(100℃、24Hr):2.0wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):34kPa●混和安定度(105W、25℃、60W):315(+35)●水洗耐水度(38℃、1Hr):2.2wt%●湿潤(49℃、14日、95%):A級アズワン品番67-9146-06
人工芝 接着剤 タフグルー 16kg メモリーターフ人工芝 接着剤 タフグルー 16kgメモリーターフ
35,980税込39,578
1缶(16kg)
翌々日出荷
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。 ・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約90成分一液性ウレタン系樹脂
NEW-SL PS70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 16kgダイゾーニチモリ
89,980税込98,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番541-8828容量(kg)16危険物の類別非危険物
NEW-SL PM70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 16kgダイゾーニチモリ
69,980税込76,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)トラスコ品番541-8810容量(kg)16使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
珪藻土PRO 生成 白 16kg PROST's珪藻土PRO 生成 白 16kgPROST's
9,998税込10,998
1個(16kg)
4日以内出荷
すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製!優しい生成色の珪藻土です。温かみのあるお部屋に仕上がります。
用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他生成(きなり)容量(kg)16使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16) イーグルクランプ縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16)イーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
使用荷重(kg)500
Zebron ZB-MultiResidue -1 GC Columns PhenomenexZebron ZB-MultiResidue -1 GC ColumnsPhenomenex
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
推奨用途 GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相 ZB-MultiResidue-2と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~320/340極性11(中級)関連資料(11.97MB)USPコード該当なし液相農薬に特化した独自の用途固定相ZB-マルチ残基-1
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0746容量(kg)16アズワン品番64-7143-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
...