カテゴリ
- オフィス家具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- メカニカル部品(4)
- 完成車(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(11)
- 摂津金属工業(5)
- 本多電子(4)
- ナカバヤシ(3)
- 用美(ヤマコー)(3)
- OKW(3)
- アズワン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 日伸理化(2)
- シグマ光機(2)
- 宮本理研工業(2)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- Chemyx(2)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(2)
- 青葉化学工業(1)
- ELPA(1)
- 三立機器(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kg024h」の検索結果

液晶保護フィルム Acer AOPEN 24KG3YM3bmipx 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer AOPEN 24KG3YM3bmipx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
業務用 製氷機
ジェーシーエム(4件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。付属品氷スコップ、排水ホース形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm電源(V)単相100(50/60Hz)方式(製氷)/セル、噴水冷媒R-134aRoHS指令(10物質対応)対応
テープカッターSACRE
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃あり(別売り)用途軽い力で切れるテープカッター仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで繰り返し・詰め替え対応
テープカッターSACRE
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃用途軽い力で切れるテープカッター仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで色ブラック繰り返し・詰め替え対応
トレー&クリップボードラック
エスコ¥79,400税込¥87,3401台当日出荷適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26![DV-3025F フロートショートフィッシングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18314025-250416-02.jpg)
DV-3025F フロートショートフィッシングベスト
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷鮎/渓流ベストの機能性に安全性をプラス。フィッシングベストの機能性に5.85Kg/24hの浮力を持たせたNEWアイテム。幅広い鮎/渓流釣りユーザーへライフジャケットの機能をプラスし安全第一で釣りを楽しんでもらうため開発。浮力材は取り外し可能で、簡単に洗濯が可能。左右ポケットには、ファスナーの開閉がスムーズになる補助パイピングを採用。右腰に「鮎匠ポケット」、左胸ポケット内には「上栓ポケット」を装備。内ポケットの形状は収納物がぐらつきにくい構造設計。腰ポケット内には、可変式のセパレーターを搭載して整理整頓しやすい仕様。猛暑を考慮したメッシュ生地をボディに採用。2WAYサーモハッチバックシステム搭載。材質表地:ナイロン100% 部分:ポリエステル100% 浮力材:ポリエチレン独立発砲材質量(kg)約0.7浮力(kg)5.85/24時間以上
冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール内容積(L)24(20kg)
収納庫 EA954DJシリーズ
エスコ¥57,400税込¥63,1401個翌日出荷上置専用、商品は完成品です。仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-10H●外寸法(W×D×H)mm:450×450×1030●重量(kg):21.1●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:415×416×983
450x450x890mm/4段 キャビネット
エスコ¥117,200税込¥128,9201個翌日出荷下置専用 キャビネット型 棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付 専用ベースが必要です。(別売) 省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。 商品は完成品です。 上下連結用のねじが1セット付属しています。 ※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187)
11.5kg 超強力マグネットフック
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン
JAPANNEXT¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷31.5インチの量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)を搭載し、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の応答速度に対応する4K (3840x2160)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。量子ドット技術により色域が大幅に広がります。コントラスト比1500000:1を実現。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:95%の広色域に対応。HDR400相当の性能。最大120mmの範囲で高さ調整可能。また、スイーベル(左右各20度)、上下の角度調整チルト(-5~+20度)可能。インターフェイスはHDMI 2.1 x2、DP、USB-Cを装備。対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。USB-C接続により、スマートフォンの画面表示にも対応。KVM機能対応、キーボードやマウスを入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。焼け付き防止機能搭載。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載。75x75mmのVESAマウントに対応。5Wx2のスピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 99% adobeRGB 95%●ピッチ:約0.181mm●解像度:3840×2160●輝度:450cd/m2●コントラスト比:1500000:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)●アダプタ:あり「24V/10A」●USB:あり●スピーカー:あり 「5W×2」●本体サイズ(H×W×D):高510-630mm×幅714mm×奥行303mm●本体重量:6.7kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/10A●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:130W●標準消費電力:最大240W 通常60W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大130W●モニタ形状:湾曲●表面処理:グレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+20o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「20o」●高さ調整:あり 「120mm」●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理光沢コントラスト比1500000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式QD-OLED(量子ドット有機ELパネル)
電動4輪運搬車エネトラ4
和コーポレーション(2件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。最大積載量(kg)120仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ
マティーニ¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
スマートカタログスタンド A4 61-810-82シリーズ
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1台4日以内出荷から7日以内出荷上部パネル追加前垂れ防止設計で機能アップ!、折りたたみ式で設置が簡単。、1ポケットにコピー用紙150枚分入ります。、ポケットをアーチ状にしているため、パンフレットやチラシがまっすぐ立ちます。、薄手のパンフレットであれば最大26cmまで収納できます。、下部ネットにパンフレットのストックを置くことがきます。取り外しはできません。、生産時期によって、細部のデザインが変更になる場合がございます。
T型アイプレート(ステンレス製/台座正方形)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個4日以内出荷取付ねじ無し仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg
ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001式5日以内出荷から7日以内出荷自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
発泡洗浄機 マジックアワー SCXシリーズ
青葉化学工業¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷泡により付着性能が高まり、清掃面への滞留時間が長くなるので、汚れ落ちが向上します。、洗剤の付着した場所の目視が容易です。、洗剤の使用量を大幅に節約でき、汚水排出の軽減にもつながります。、発泡させることで付着性を高め、洗剤の持つ洗浄力を十分に発揮させるので、清掃時間を短縮し、人件費や労力を抑えることができます。
ワイドバンド魚探HE-7300-WB
本多電子¥389,800~税込¥428,780~1セット6日以内出荷一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!表示部【タイプ】10.4型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様
本多電子¥449,800~税込¥494,780~1セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様
本多電子¥549,800税込¥604,7801セット6日以内出荷独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB
本多電子¥469,800~税込¥516,780~1セット6日以内出荷一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整![DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149748-260417-02.jpg)
DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷緩衝しにくいウエストタイプの小型手動自動膨脹ライフジャケット。安心の国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)。レールシステムを搭載し、ウエストタイプ自動膨脹が更にコンパクトなサイズ感で実現。カバーサイズは通常のウエストタイプの約1/2程。カバーには耐磨耗性に優れたコーデュラ(R)生地を採用(ブラック、レッド、グレー、ネイビーのみ)。自動/手動膨脹式(プルレバーにより手動膨脹可能)仕様【充気装置】ハルキーロバーツHR6F(16gボンベ)胴囲(cm)70~130浮力(kg)7.5/24h以上
トップノブ 10個入
OKW¥5,798税込¥6,3781式(10個)7日以内出荷から33日以内出荷トップノブ OKUシリーズは、別売のマーキングエレメントを組み合わせ、他に類を見ない個性的な外観が得られます。モダンで表現性豊かな、美的感覚に優れたデザインです。固定ネジが外部から見えないので、機器に快適な外見をもたらします。新提案の軸固定方法により、通電箇所との接触を一切避けることができます。軸固定方法は、丸軸と片平丸軸の2種類です。マーキングエレメントは全機種共通で、単純なはめ込み式です。国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツのデザイン協会が開催する世界的に権威のある賞です。使用用途は、Φ6mmの軸先端を、4.6mmの平面に加工したポテンショメータ、計測、制御機器、医療、研究設備等。
マルチトレックPFD
がまかつ Gamakatsu¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷スリムなデザインで見た目以上の収納力!。水辺を歩くことが楽しくなる工夫を凝らし、あらゆるフィッシングアクティビティに高い自由度で応える新しいカタチのライフジャケットです。材質〈本体〉ナイロン(スペクトラ(R)×コーデュラ(R))〈浮力体〉ポリエチレン独立発泡(ポリエチレンフォーム)〈バックル〉デュラフレックス(R)〈ファスナー〉YKK社ビスロン(R)ファスナー色ブラック浮力(kg)7.5~(24h)
スマートケース
OKW¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷スマートケースは、自然な手の動きを実現する、リモコンに適した携帯型の電子機器用プラスチックケースです。ユニークなデザインは人間工学を考慮した設計で、自然な手の動きを実現します。材質はABS、赤外線を透過するPMMAの2種類で、いずれもUL94HB適合素材を用いています。PMMAの機種は、ケース前面を鏡面仕上げとし赤外線透過効率を高めています。VHA-35□-□Mの機種には、携帯に便利なキーリングが付属しています。VHA-47□-□M、VHA-62□-□M、VHA-74□-□Mの機種は、別売の電池金具セット(VHAPシリーズ)を使用する事により、乾電池が使用できます。VHA-35□-□M以外の機種は、上カバーの操作面が凹型構造でメンブレンスイッチの貼り付けに適しています。内部には上下カバー組み立て用ボスと、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。あらゆるリモコンケース、病院・公共機関、生産現場や家庭等での使用に適しています。
エルゴケース
OKW¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から33日以内出荷腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)。別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
キャビネットラック ホワイトグレイ FDCシリーズ
摂津金属工業¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
キャビネットラック RPCシリーズ
摂津金属工業¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能













![DV-3025F フロートショートフィッシングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18314025-250416-02.jpg)





















![DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149748-260417-02.jpg)