カテゴリ
- 物流用品(20)
- 建築金物(12)
- 電気材料(8)
- オフィス家具(6)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ(8)
- エスコ(6)
- ヨドノ(6)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- ケルヒャー(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- KTC(2)
- ビシャモン(2)
- ホンダ(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- スバル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 幸和製作所(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- OGK技研(2)
- イメディア(2)
- テンポスドットコム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kg780」の検索結果

極圧グラファイトグリースウレアベース
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(400g)当日出荷熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に色濃茶色使用温度範囲(℃)-20~+200ちょう度2号主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー
エスコ¥32,300税込¥35,5301台当日出荷仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。材質本体:スチールバケット:プラスチック寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)質量(kg)11均等荷重(kg)100型番SKDS-90K荷台寸法(mm)422×709ハンドル長さ(mm)498タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)車輪数2
780x1180mm/300kg ドラムトロリー
エスコ¥90,100税込¥99,1101個3日以内出荷55ガロンドラム缶用。ドラム缶を持ち上げられる段差の高さは約430mmまでです。2つの後輪付で持ち上げる際に安定感があります。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。エスコ品番EA520FD-10材質【メイン・補助タイヤ】ソリッドゴム材質(本体)スチール(粉体塗装仕上げ)全幅(mm)580全高(mm)1600荷台寸法(mm)410×780~1180(H)積載可能寸法(mm)【ドラム】55ガロン(113L):Φ460×700(※寸法は目安)材質(荷台)スチール積載均等耐荷重(kg)300車輪サイズ(cm)メインタイヤ:Φ25×6、補助タイヤ:Φ16×4
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
フジキング重量戸車 V型
ヤボシ(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥38,980~税込¥42,878~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
バッシングカートL
Carlisle(カーライル)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷車輪:Φ100×4 自在材質:ポリプロピレン・ポリエチレン積載荷重:135kg棚間隔:305中棚有効間口:780。片側サイドに品物落下防止のふちが付いています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×530×965TKG品番9-1230-0801TKG品番(2017)6-1108-0801
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
ロタ・重量戸車 (H型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
固定ブロックBT型(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
ボックス滑車(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
関西式たこ焼き器(28穴) 1枚掛
下野金属株式会社(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)材質18-0ステンレス型式1枚掛質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×195×160穴数28
ロタ・重量戸車 (平型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
鉄重量戸車トロ車型
ヨコヅナ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
コンクリートリペア
旭エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981個(900g)当日出荷高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス滑車(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
真鍮大ハンマー
エスコ¥85,000税込¥93,5001本当日出荷厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
大ハンマー EA575HCシリーズ
エスコ¥16,600~税込¥18,260~1本翌日出荷から4日以内出荷鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
スバル純正 ラゲージボックス
スバルアクセサリー¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷適合車種:ステラ/プレオ+。防水仕様の便利なボックスタイプ。耐荷重:5kg。サイズ:長さ220×幅780×深さ160mm。※ラゲージトレーとの共着不可適合車種STELLA/PLEO+
重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
米用ハンドパレットトラック
シンセイ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷シングルタイヤの米用です。用途お米用に特化したハンドリフトです。最大均等荷重の110%以上の荷重がかかると、安全のため過負荷防止機能が働きます。フォーク形状特殊改良により、差し込みと引き抜きがスムーズになりました。C型フォーク採用により強靭で優れた耐久性を実現しました。・均等荷重 500kg・フォーク最大高さ 1950mm・フォーク最低高さ 75mm・ハンドレスト高さ 420mm・フォーク長さ 1220mm・フォーク全幅 780mm・ステアリングホイール直径 180mm・ロードホイール直径×数 74mm×1個・質量 94kg材質スチール質量(kg)94均等荷重(kg)2000
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥5,698~税込¥6,268~1個(1kg)ほか5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
枠付き V型
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55高さ(mm)計量台:260種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111表示形式デジタル最小目盛4kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
メインブラシ標準KM105
ケルヒャー¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷スイーパー用メインブラシ。 硬さ 標準。 長さ (mm) 780。 直径 (mm) 280。 梱包重量 (kg) 6.6。 適合機種 KM 105/180 R Bp Classic
メインブラシハードKM105
ケルヒャー¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷スイーパー用メインブラシ。。 硬さ ハード。 長さ (mm) 780。 直径 (mm) 280。 梱包重量 (kg) 6.6。 適合機種 KM 105/180 R Bp Classic。
メインブラシ自然毛KM105
ケルヒャー¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷業務用スイーパー用メインブラシ。。 ブラシ:自然毛。 硬さ:標準。 アクセサリー長さ (mm) 780。 直径 (mm) 280。 梱包重量 (kg) 6.2。 適合機種 KM 105/180 R Bp Classic