カテゴリ
- 建築金物(11)
- 物流用品(8)
- 電気材料(7)
- 清掃用品(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ(8)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- ケルヒャー(3)
- KTC(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- OGK技研(2)
- H&H(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- エスコ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 太陽工業(1)
- ヨドノ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 大電(1)
- 千吉 金(1)
- Carlisle(カーライル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kg780」の検索結果

極圧グラファイトグリースウレアベース
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(400g)当日出荷熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に色濃茶色使用温度範囲(℃)-20~+200ちょう度2号主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
フジキング重量戸車 V型
ヤボシ(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥38,980~税込¥42,878~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
バッシングカートL
Carlisle(カーライル)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷車輪:Φ100×4 自在材質:ポリプロピレン・ポリエチレン積載荷重:135kg棚間隔:305中棚有効間口:780。片側サイドに品物落下防止のふちが付いています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×530×965TKG品番9-1230-0801TKG品番(2017)6-1108-0801
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
ロタ・重量戸車 (H型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
固定ブロックBT型(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
ボックス滑車(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
関西式たこ焼き器(28穴) 1枚掛
下野金属株式会社(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)材質18-0ステンレス型式1枚掛質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×195×160穴数28
ロタ・重量戸車 (平型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
鉄重量戸車トロ車型
ヨコヅナ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
コンクリートリペア
旭エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981個(900g)当日出荷高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス滑車(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
スバル純正 ラゲージボックス
スバルアクセサリー¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷適合車種:ステラ/プレオ+。防水仕様の便利なボックスタイプ。耐荷重:5kg。サイズ:長さ220×幅780×深さ160mm。※ラゲージトレーとの共着不可適合車種STELLA/PLEO+
重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥5,698~税込¥6,268~1個(1kg)ほか5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メインブラシ標準KM105
ケルヒャー¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷スイーパー用メインブラシ。 硬さ 標準。 長さ (mm) 780。 直径 (mm) 280。 梱包重量 (kg) 6.6。 適合機種 KM 105/180 R Bp Classic
メインブラシハードKM105
ケルヒャー¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷スイーパー用メインブラシ。。 硬さ ハード。 長さ (mm) 780。 直径 (mm) 280。 梱包重量 (kg) 6.6。 適合機種 KM 105/180 R Bp Classic。
メインブラシ自然毛KM105
ケルヒャー¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷業務用スイーパー用メインブラシ。。 ブラシ:自然毛。 硬さ:標準。 アクセサリー長さ (mm) 780。 直径 (mm) 280。 梱包重量 (kg) 6.2。 適合機種 KM 105/180 R Bp Classic
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥51,980税込¥57,1781巻(10m)3日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
9.5sq.コードレスインパクトレンチセット
KTC¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
ふかふかリクライニング座椅子
Vita¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷厚みが17cmと大変ボリュームがある座椅子。 背と脚部にそれぞれ14段のリクライニング調節ができるので、196パターンの中から自分に合った姿勢で寛げます。 読書やテレビ、音楽鑑賞などで活躍すること間違いなしです。またフルフラットにもなるので、少し横になる時にも大変便利です。 さらにクッション付でリラックスするのにとても快適です。用途座椅子仕様背もたれ高さ560mm、座面奥行780mm、耐荷重80kg折りたたみ寸法(mm)570×710×350
1/4″コードレスインパクトドライバセット
KTC¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
RBC-015DX2 ヘッドレスト付カジュアル後子供乗せ 黒・茶
OGK技研¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ。安心感をスマートに カジュアルリヤキッズシート。ワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守る。アジャスタブルステップでスマート。2段階に調節。ラダーロックタイプで調節可能。5点式シートベルト用途適用体重:体重23.4kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)クラス27を超えるリヤキャリヤの場合:クラス-チャイルドシートの重量:3.6kg=乗車できるお子さまの体重(但し、体重24kg以内)。適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下。適合車種:リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)。製品重量:約3.6kg。製品サイズ[外寸]:幅:520×高さ:780×奥行:480 (mm)座面サイズ:幅:230×高さ:560×奥行:270<尻面:140>(mm)色黒・茶
RBC-015DX2 ヘッドレスト付カジュアル後子供乗せ 黒・黒
OGK技研¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ。安心感をスマートに カジュアルリヤキッズシート。ワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守る。アジャスタブルステップでスマート。2段階に調節。ラダーロックタイプで調節可能。5点式シートベルト用途適用体重:体重23.4kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)クラス27を超えるリヤキャリヤの場合:クラス-チャイルドシートの重量:3.6kg=乗車できるお子さまの体重(但し、体重24kg以内)。適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下。適合車種:リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)。製品重量:約3.6kg。製品サイズ[外寸]:幅:520×高さ:780×奥行:480 (mm)座面サイズ:幅:230×高さ:560×奥行:270<尻面:140>(mm)色黒・黒
固定ブロックBT型(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
マイクブームスタンド
KC¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。・ブーム部分の角度や長さ調整が可能。・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属。・スチール製。・カラー:ホワイト。・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm。・ブーム部分サイズ:約790mm。・折りたたみ時サイズ:約900mm。・本体重量:約1.9kg
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥149,800税込¥164,7801巻(30m)6日以内出荷用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒