カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)

「kgb-2fa」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製) 空研工業手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製)空研工業(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2枚)ほか
翌々日出荷
KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
材質アクリル樹脂寸法(mm)41×47.5
排煙口用手動開放装置(電気式) フカガワ排煙口用手動開放装置(電気式)フカガワ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
排煙口用手動開放装置(レバー式) フカガワ排煙口用手動開放装置(レバー式)フカガワ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
フルカラー スイッチ保護カバー Panasonic(パナソニック)フルカラー スイッチ保護カバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー) フカガワ排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)フカガワ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
SUS ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KGB-2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)封印付ハンドルPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
開口部(mm)(封印支柱)Φ3
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×45 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×45三星産業貿易
52,980税込58,278
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0323材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×35 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×35三星産業貿易
49,980税込54,978
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0321材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)35材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×25 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×25三星産業貿易
37,980税込41,778
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0310材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15三星産業貿易
37,980税込41,778
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0308材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20三星産業貿易
38,980税込42,878
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0309材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト) フカガワ排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト)フカガワ
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂ノブBT(クロ(KGB-2大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)20呼び径M8
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×10 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×10三星産業貿易
36,980税込40,678
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0307材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×15 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×15三星産業貿易
43,980税込48,378
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0317材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
連結管用割り板 山陽商会(AMENITY COX)連結管用割り板山陽商会(AMENITY COX)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
定番化したことで安価になりました
用途マンションやビルなどに設置された消防隊が連結し使用する連結管に取り付け使用します材質アクリルプレート赤透明
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒) フカガワ排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒)フカガワ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。