カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「kgba」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダー 京セラホルダー京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途外径浅溝入れホルダ勝手右勝手クランプシステムレバーロック
ホルダー 京セラホルダー京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途外径浅溝入れホルダ勝手右勝手クランプシステムレバーロック
ホルダー 京セラホルダー京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途外径浅溝入れホルダ勝手左勝手クランプシステムレバーロック
ホルダー 京セラホルダー京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手クランプシステムレバーロック
ホルダ 京セラホルダ京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手左勝手クランプシステムレバーロック
ホルダ 京セラホルダ京セラ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
勝手左勝手クランプシステムレバーロック
ホルダ 京セラホルダ京セラ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途外径浅溝入れホルダ勝手右勝手クランプシステムレバーロック
ホルダ 溝用 京セラホルダ 溝用京セラ
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ポリゴンテーパーシャンク 京セラポリゴンテーパーシャンク京セラ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ガラス両開き書庫 CW型 ウッドフィール ナイキガラス両開き書庫 CW型 ウッドフィールナイキ
149,800税込164,780
1台
35日以内出荷
ソフトな木目調が特徴のウッドフィールシリーズ木質の優しい色調が、オフィス空間に和やかな印象を与えます。
セット内容棚板2枚質量(kg)38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050棚板耐荷重(kg)等分布51内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×1000インジケーターキー
25mm/ 230kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ) エスコ25mm/ 230kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
頑丈なスチール製バックル
材質スチール全長(mm)112適合バンド幅(mm)25アズワン品番64-2294-52
38mm/1000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ) エスコ38mm/1000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
頑丈なスチール製バックル
材質スチール全長(mm)152適合バンド幅(mm)38アズワン品番64-2294-54
20Kg ばね式はかり エスコ20Kg ばね式はかりエスコ
7,700税込8,470
1個
当日出荷
種類ばね式はかり表示形式アナログひょう量(kg)20エスコ品番EA715BA-20目量(g)200ひょう量単位kg
90.7kgバンドシャックル(ステンレス製) エスコ90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)29使用荷重(kg)90寸法D(mm)4.8寸法B(mm)8.4適合バンド幅(mm)25
キッチンスケール デジタルスケール 大きな丸形天板 計量器 はかり 最大3kg 最小表示0.5g バックライト付き エレコムヘルスケアキッチンスケール デジタルスケール 大きな丸形天板 計量器 はかり 最大3kg 最小表示0.5g バックライト付きエレコムヘルスケア
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。バックライト付き液晶で暗い場所でもしっかりと見えます。最小0.5g単位で、最大3,000gまでの計量が可能です。お菓子作りやパン作りにもおすすめです。
用途大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。余分な機能を省いたシンプルなものをお探しの方、お菓子作りやパン作りをしたい方におすすめです。重量は0g~3,000gまでの計量が可能です。※本製品の計量単位は、表示している重量に合わせて自動で変わります。計量単位は、0.5g(0g~1,000g以下)、1g(1,000g超え~2,000g以下)、2g(2,000g超え~3,000g以下)で計量を行います。計量精度は、0g~750g以下は±1g、750g超え~1,000g以下は±1.5g、1,000g超え~2,000g以下は±3g、2,000g超え~3,000g以下は±6gです。液晶画面はバックライト付きで、暗い場所でもしっかり表示され、視野角が広くどこからでも見やすい設計です。大きめのボウルを載せても文字が見やすい大判の丸形天板を採用しました。 ※メーカー従来品(HCS-KSA01WH)との比較容器を載せてから0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。※容器の重さも含めて、最大3,000gまでの計量を行うことができます。軽く触れるだけで操作可能なタッチボタンを採用しました。調理で汚れても拭き取りやすいです。電源ボタンに触れるとすぐに起動します。立ち上がりが早いため、ストレスなく計量を始められます。載せるとすぐに計量結果が表示されます。材料の入れ過ぎを防いだり、注ぎ足しながら計量したりと便利です。操作終了後、約2分が経過すると自動的に電源がオフになります。電源を切り忘れても、電池の消耗を防ぐので安心です。底面には大判ゴム脚を採用し、操作時にも滑りにくい設計です。防水性が高く、サビや損傷に強い樹脂天板を採用。水回りに強い仕様でキッチンでの使用にぴったりです。厚みは約4cmと薄く、コンパクトなデザインです。狭い隙間にスッキリ収納できます。キッチンにも馴染みやすい清潔感のあるホワイトカラーを採用しました。外部認証のJISマークを取得しています。※はじめて使用する際は、お住まいの地域を設定してください。地域設定機能が付いているため、正確に計量を行うことができます。※乾電池は付属していません。別途ご用意ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容本体×1(乾電池別売り)ホワイト質量(g)約295(電池を含まず)電源DC4.5V(単4形アルカリ乾電池3本)最小表示0g~1000g以下:0.5g単位、1000g超え~2000g以下:1g単位、2000g超え~3000g以下:2g単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×215×40機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間計測範囲0g~3000g適合地域9拠点(あり)精度保証温度(℃)13~33計測精度0g~750g以下:±1g単位、750g超え~1000g以下:±1.5g、1000g超え~2000g以下:±3g、2000g超え~3000g以下:±6g食品衛生法対応
TKGバルドサラダボールスタンドセット TKGTKGバルドサラダボールスタンドセットTKG
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。ステンレスに酸化発色加工を施してあり、表面の色が見る角度や光の加減によって微妙に変化します。
RETAINER,SPG PKGBALL スバルRETAINER,SPG PKGBALLスバル
179税込197
1個
5日以内出荷
バフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナー ヴェルヴォクリーアバフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナーヴェルヴォクリーア
18,980税込20,878
1個(10kg)
8日以内出荷
固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。内容量(kg)1関連資料(0.39MB)