・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途パネル取付等の
チューブ同士の中
継接続に使用。
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NK024KGE。販売備考:Black with Grey, Green & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-21。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/グリーン/メタリック シルバー
備考KAWASAKI Ninja1000SX (20/21)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Rc
接続ねじ3/8
1袋(2個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類Rc
接続ねじ3/8
1袋(2個)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類Rc
接続ねじ1/4
1袋(2個)
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
形状ナット
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
形状ナット
配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム
色黒
種類グロメット
全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。
抗菌仕様。
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
取付穴径(Φmm)25.5
室内環境にやさしい、つや有り塗料です。
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。
非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。
水性つや有り塗料特有の粘着感を低減しました。
防藻・防かび・抗菌機能もオプションとして可能。
特性防藻、防カビ、つや有
規格JIS K 5660 つや有り合成樹脂エマルションペイント性能相当品(つや有り)、JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント合格(7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し)、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
主な用途建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部、木部
塗布方法はけ、ウールローラー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.13
サービス分類オーダー・加工
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類工作キット
仕様出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き)
回転数(min-1[r.p.m])出力/200
モーター2個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×50(タイヤ型時)
モーター電圧(V)定格/DC4.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
輪状タイプのゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体空気用
口径1
ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了。ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
表面処理電気亜鉛メッキ
せまい場所が好きな子供たちにピッタリのキッズテント!
秘密基地のような自分だけの場所を作ることで想像力・感性・自立心を育てます。
子供たちに人気の柄を採用し、インパクトがあります。
用途ライトなどで飾り付けると楽しいが止まらない、ずっと遊んでいたい場所になります!
お誕生日や出産祝いなどのプレゼントにも最適です。
材質桐・ポリエステル・麻
質量(kg)1.7
色ブラック/グリーン
寸法(cm)140×140×145
適合年齢(歳)3歳以上
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類速結コネクタ
規格JIS C 8412
入数(個)1
1年間のデータ通信料などの諸費用をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。
本パッケージでは「新規」もしくは「更新」いずれかのお申込みが可能です。新規お申込みの場合、同梱の申込書にてお申込後SIMをお送りします。
更新をご希望される場合は、契約満了日の7営業日前までに更新手続きが必要となります。
本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。
毎月利用できるデータ通信量は月間5GBとなり、月の途中でその容量を超えると、当月末まで通信速度は上り下りともに概ね128kbpsに制限されます。
契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とし12ヶ月目末日までとなります。
仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新は12ヶ月間)
対応機種蔵衛門Pad Tough DX、蔵衛門Pad mini DX、蔵衛門Pocket
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
本製品は蔵衛門端末でご利用頂くデータ通信サービスとなり、1年間のデータ通信料などの諸費用をパッケージ化した商品です。
本パッケージでは「新規」もしくは「更新」いずれかのお申込みが可能です。新規お申込みの場合、同梱の申込書にてお申込後SIMをお送りします。
更新をご希望される場合は、契約満了日の2営業日前までに更新手続きが必要となります。
契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とし12ヶ月目末日までとなります。
対応機種蔵衛門Pad DX(KP09-DGDIS)
仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新は12ヶ月間)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
仕様ブランド名:Montage、概要:Montage ゲル抽出キット、デバイスカラー:青色
セット内容ウルトラフリー-DA遠心式フィルターユニットおよび改変TAEバッファー(50倍濃縮溶液)を含みます
品名モンタージュ ゲル抽出キット
アズワン品番61-0199-04
1セット(50個)
¥30,399
税込¥33,439
5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
マイクロセルポリマーシートを利用した高機能ノンスリップシートです。高密度で極めて微細且つ均一なセル構造をもち優れた高機能素材を採用しています。強力なグリップ性能と優れた衝撃吸収能力でキーボードの滑り防止と打鍵感を向上します。広く活用できる汎用型なのでアーケードスティックなどのコントローラの衝撃を吸収しプレイフィール重視のプレイヤーにもベストマッチです。エネルギー吸収性にも優れるためキーボードの打鍵感もレベルアップし、上質な打ち心地を提供します。
材質マイクロセルポリマーシート、粘着材
色ブラック
厚さ(mm)2
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトリックギター向けカポタスト。Kyser(R) 社は、世界有数の楽器メーカーである Fender(R)R) Musical Instruments Corporation とコラボレートし、「クラシック カラー」Quick-Change(R) エレクトリックギター カポタストをリリースしました。 このカポは、Kyser(R) の精密な ColorMatch Process(R) と、ほとんどのFender(R) エレキギターの指板に適合する新しく設計された9.5 インチのラディウス径を採用しています。このクラシック カラーは、同社のStratocaster(R) や Telecaster(R) モデルなどの50 年代と 60 年代の伝説的なヴィンテージ楽器へのオマージュです。バタースコッチブロンド、ダフネブルー、オリンピックホワイト、 サーフグリーン、シェルピンクにフィエスタレッドを加えた6カラーで、コレクターやヴィンテージのフェンダー愛好家が好むカラーに設定しています。ColorMatch Process(R) は、クラシックな Pantone(R) の色を最先端のフォトスペクトロメトリー技術で正確に再現し、さらに細かくカスタマイズしてヴィンテージおよび現代の Fender(R)R) ギターと色合いをマッチさせています。また、カポタストはKyser(R)社の技術者と世界的なアーティストによってテストされ、Fender(R)ギターの指板に正確な力量と角度でフィットするよう精密にデザインされています。。 。。2013 年にはFender(R) Red エレキギターカポタストを、2014 年にはFender(R) Stratocaster(R) 60 周年記念シルバーエレキギターカポタストを限定リリースして以来、今回3 度目のコラボレーションが実現しました。
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Sサイズ)日本製 Leraar-リーラー-座ると自然に姿勢を意識できる、コンパクトな日本製リクライニング座椅子!背もたれは14段階にリクライニング可能♪。こだわりの流線形フォルム。背もたれ14段階リクライニング。やや硬めのしっかりとしたクッション。高品質日本メーカー製ギア採用。ライフスタイルにフィットするデザイン
用途床での利用はもちろん、椅子やソファに合わせて利用できます!
材質表地:ポリエステル、構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×49~73×10~35(座面高:10)
野外でも屋内でも使える折り畳み机、椅子。今からキャンプを始める方にオススメなセットになります。アウトドアで使用する以外にもインテリアとしてもGOOG!お家でアウトドア気分を味わいたい人にも最適。組み立ても3ステップで簡単。収納コンパクト専用バック付きで持ち運びもらくらく。カラーバリエーションも豊富
あらゆるシーンでマルチに活躍するアウトドアセットです。
仕様完成品
材質テーブル:ポリプロピレン、チェア:スチール(粉体塗装)、ポリエステル
質量(kg)テーブル:3.5、チェア:3(一脚あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:65×45×50、チェア:79×57×83
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33.9mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 Leraar-リーラー-座ると自然に姿勢を意識できる、コンパクトな日本製リクライニング座椅子!背もたれは14段階にリクライニング可能♪。こだわりの流線形フォルム。背もたれ14段階リクライニング。やや硬めのしっかりとしたクッション。高品質日本メーカー製ギア採用。ライフスタイルにフィットするデザイン
用途床での利用はもちろん、椅子やソファに合わせて利用できます!
材質表地:ポリエステル、構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×60~97.5×12~55(座面高:12)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ