カテゴリ
- 制御機器(33)
- メカニカル部品(28)
- 物流用品(14)
- 家電(9)
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防災用品(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(31)
- スリーピース(24)
- EPOS(8)
- ウカイ(岐阜産研工業)(6)
- キングジム(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- オリエンタルモーター(3)
- ナンシン(3)
- ヨドノ(3)
- クリエ神戸(3)
- 工進(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- アーム[作業工具](1)
- イーグルクランプ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kh-100」の検索結果

角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
タカチ電機工業¥949税込¥1,0441組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品ナベM4×10(SW付)シリーズKHシリーズ材質(ビス取付部)鉄材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
磁石で付ける「傘hook」
TANNER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。 付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。 雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。 もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。 保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式
ヨドノ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
SKH 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。種別産業用キャスター材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
クイックホルダーKH
カメダデンキ(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥9,590~税込¥10,549~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌日出荷重荷重用、MCナイロン車輪荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKH 固定車(ゴム車輪)
ナンシン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
紙コップホルダー KH-3-100A
SARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。 1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。 プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。仕様本体適合(紙コップ)51059種別ホルダーのみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×123×377RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ横吊クランプ
イーグルクランプ¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付
ヨドノ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から6日以内出荷プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥9,498~税込¥10,448~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
子供専用ヘッドホン
ELPA¥1,803税込¥1,9831個翌々日出荷音が大きくなりすぎないボリューム抑制機能 子供の頭に合わせたサイズ 邪魔にならない短いコード 耳にやさしい やわらかいイヤーパッド 持ち運びに便利な折りたたみ機構型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約84(コード含む)コード長さ(m)約1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×140×52(コード除く、最小時)プラグ(mm)Φ3.5金メッキL型ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)26.5インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)85イヤホン形状オーバーヘッド型
胸元レースボディシェイパー
クリエ神戸¥2,698税込¥2,9681枚8日以内出荷カップ内蔵でラクな着心地と自然なバストメイクを両立。着るだけスッキリ美シルエット。用途婦人用肌着 補正下着材質(テープ)ナイロン85%ポリウレタン15%材質(表地)カップ:ポリエステル100%生地身生地:ポリエステル95%ポリウレタン5%材質(レース)ナイロン、ポリウレタン
背筋すっきり前開きブラ
クリエ神戸¥2,698税込¥2,9681枚8日以内出荷前ファスナーで簡単に着脱。ノンワイヤーで心地よいフィット感。クロスベルトで肩甲骨サポート用途婦人用肌着 補正下着材質(表地)カップ:ポリエステル100%生地身生地:ナイロン80%ポリウレタン20%材質(レース)ナイロン、ポリウレタン
引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 新日軽
ハイロジック¥33,980税込¥37,3781組10日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!備考宝樹(こはく色)寸法フロントサイズ:142×30mm ビスピッチ:110mm ドア厚:25~30mm
大人のためののびのびブラ
クリエ神戸¥1,798税込¥1,9781枚8日以内出荷360度よく伸びて体にジャストフィット。カップは取り外し可能。やわらかカップでやさしいつけ心地。用途婦人用肌着サイズM~LL(79-101)素材ナイロン75% ポリウレタン25%
Apem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPST
APEM¥6,998~税込¥7,698~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型アクチュエータスライドRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ
スリーピース¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-KHタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A








![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)