カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-120」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型マキシンコー
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
ストレートタイプ SMCストレートタイプSMC(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形式レバー式付属品120mmストレートノズル(HSP-1)ノズル接続径R1/8
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付マキシンコー
251,900税込277,090
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付マキシンコー
274,800税込302,280
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
保存袋角2(120)オリンパス箱貼 キングコーポレーション保存袋角2(120)オリンパス箱貼キングコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10枚)
当日出荷
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付きトラスコ品番856-0533幅(mm)240サイズ角2高さ(mm)35質量(g)400奥行(mm)332エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
角0マチ付き封筒パックオリンパス キングコーポレーション角0マチ付き封筒パックオリンパスキングコーポレーション
1,298税込1,428
1セット(10枚)
当日出荷
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付きトラスコ品番856-0532幅(mm)287サイズ角0高さ(mm)40質量(g)520奥行(mm)382エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
角型取手 LAMP(スガツネ工業)角型取手LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金タイプ裏止めハンドル種類取手・引手仕上クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
角A3(120) 箱貼 キングコーポレーション角A3(120) 箱貼キングコーポレーション
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付きトラスコ品番856-0531幅(mm)310サイズ角A3高さ(mm)40質量(g)610奥行(mm)430エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
角形2号箱貼120g テープテープ付 キングコーポレーション角形2号箱貼120g テープテープ付キングコーポレーション
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付き、テープのり付きトラスコ品番856-0534幅(mm)240サイズ角2高さ(mm)35質量(g)430奥行(mm)3322018年トラスコ掲載ページ10 0391
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HOアーム[作業工具]
30,980税込34,078
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
大引梁受け金物(肩掛けあり) カナイ大引梁受け金物(肩掛けあり)カナイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
梁成は150mm~300mmの6種類、梁幅は105mm、120mmの2種類をご用意しています。
用途大引梁(寒冷地仕様)と横架材を接合する金物です材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2
フードパック シーピー化成フードパックシーピー化成
23,980税込26,378
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
しっかりはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質OPS
ハーフキッチン ニッサンハローハーフキッチンニッサンハロー(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)850(+45立上り)奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)PISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
パッキン DKH型 NOKパッキン DKH型NOK
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
ハウジングケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジングケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
美観に優れ実用性の高いデザインですから設置場所を選ばずどこにでもマッチします。(設置場所…会社、工場、エネルギー施設、教育文化施設、神社、仏閣、住宅など)センサーをスッポリ収納、しかも内部の見えない着色アクリルパイプを採用しています。衝撃にも強く、耐久性も優れていますので長期間使用可能。材質は合成樹脂をメインにボルト・ネジ類もすべてステンレス製を使用し耐久性の向上をはかっています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができますので警戒網が自由に設定できます。
用途センサー収納適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、PXB-HF-KHシリーズ、PB-TEシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-FZシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-XFシリーズ、BUS-HFシリーズ材質キャップ:SUS430、黒ツヤ消塗装仕上、カバー:アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂、サイドカバー:AAS樹脂、パイプ:メタアクリル樹脂ース:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)約13.5設置場所屋外、屋内
ハウジングケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジングケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1本
5日以内出荷
内部の見えない着色アクリルパイプを採用し、フレームを全て内側にすることで、センサーの設置位置、警戒方向が判りません。衝撃にも強く、耐久性に優れていますので長時間の使用が可能です。材質は鋼板にメッキ+塗装をメインにボルト類はステンレス製を使用しています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができます。又、センサーを設置する高さも調整できますので、設置場所に合わせた最適な警戒網の設定ができます。ハウジング内部の構造をユニット化することにより、マイクロ波センサー、太陽電池ユニット等の収納にも対応可能な設計になっています。
用途センサー収納設置場所屋外、屋内付加機能タンパー機能材質キャップ展:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、カバー:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、フレーム:冷間圧延鋼板(SPCC)電着塗装仕上、パイプ:冷間圧延鋼板(SPCC)黒レザー塗装仕上、アクリルパイプ:メタアクリル樹脂
掛け図スクリーン シネマ工房掛け図スクリーンシネマ工房
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
お手軽さとコストパフォーマンスが好評です。
色(生地)オールホワイト
25A Series(25A-AK) SMC25A Series(25A-AK)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KH型掛軸式吊下げスクリーン W 馬印KH型掛軸式吊下げスクリーン W馬印
69,900税込76,890
1台
15日以内出荷
お手軽さが好評の吊り下げ式掛け図スクリーン。安心の吊金具付です。
生地:ホワイト
DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-KHタイプスリーピース
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
VCKH1 SMCVCKH1SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ねじの種類G管接続口径G1/4
DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KHタイプスリーピース
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732E-KHタイプスリーピース
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KHタイプスリーピース
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038C-KHタイプスリーピース
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452B-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3640H-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KHタイプスリーピース
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KHタイプスリーピース
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932B-KHタイプスリーピース
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KHタイプスリーピース
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KHタイプスリーピース
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A