カテゴリ
- 農業機械(8)
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(8)
- 椿本チエイン(7)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- サンドビック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日本シーム工業(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- NOK(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- NTB(1)
- トーグ安全工業(1)
- 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト
「kh-28」の検索結果

タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥22,980税込¥25,2781巻(30m)3日以内出荷から20日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥7,798税込¥8,5781巻(10m)3日以内出荷から20日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2寸法E(mm)6.1型番NEF04SP.C.D(mm)49.5許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104軸方向ばね定数(N/mm)40.2軸方向変位(mm)±0.8外径K(Φmm)67.5
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W
椿本チエイン¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)86.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2型番NEF04W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.5
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
椿本チエイン¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
コロミル360 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷重切削用60°フライスカッター用チップです。高送りが可能で生産性が高いです。用途重正面フライス加工用。断続加工用。
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S
椿本チエイン¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S
椿本チエイン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から4日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
椿本チエイン¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
IP67パワーサプライ
omron(オムロン)¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から69日以内出荷IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現質量(g)1800以下保護構造IP67、UL 規格Type1端子形状M12コネクタ表示【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)保存温度(℃)-40~85周波数範囲(Hz)(許容範囲)47 ~ 63絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間使用周囲温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)寿命(期待)10年力率0.9以上耐衝撃(m/s2)150、6方向、各3 回入力変動静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)負荷変動静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G定格出力電圧(V)DC24保存湿度(%)5~95起動時間(ms)2000以下運転並列:不可、直列:不可温度変動0.05%/ ℃以下出力表示灯有(色:緑)ファン(冷却)無定格出力電圧(DC V)24耐電圧(kV)AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA可変範囲[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)MTBF(時間)3.6 万以上
GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 黒ごま エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない グレー EHZ2129GY
EFFEX(エフェックス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2129GY。どこへでも持ち運べるゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。屋外でも室内でも、プニプニのすわりごこちを。販売備考:ポータブルタイプのゲル内蔵座布団『ゲルザブ』。黒ごま(GY)・カーキ(KH)・モカ(BR)・ソーダ(BL)・さくら(PK)の全5色ラインナップ。重量:約0.3kg。サイズ:W290×D210×H14mm。折り畳みサイズ:W145×D210×H28mm。厚み:14。タイプ:敷くタイプ。色[カラー]:黒ごま。サイズ:サイズ:210(長さ)×290(幅)mm、厚さ:14mm/折り畳みサイズ:210(長さ)×145(幅)、厚さ:28mm。材質[素材]:内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。型番:EHZ2129。関連商品:品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129PK適合【関連商品】品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129PK材質内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)14寸法(mm)210(長さ)×290(幅)、厚さ:14/折り畳み210(長さ)×145(幅)、厚さ:28色黒ごまタイプ敷くタイプ型番EHZ2129
GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) 抹茶
EFFEX(エフェックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2129KH。どこへでも持ち運べるゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。屋外でも室内でも、プニプニのすわりごこちを。販売備考:ポータブルタイプのゲル内蔵座布団『ゲルザブ』。黒ごま(GY)・カーキ(KH)・モカ(BR)・ソーダ(BL)・さくら(PK)の全5色ラインナップ。重量:約0.3kg。サイズ:W290×D210×H14mm。折り畳みサイズ:W145×D210×H28mm。厚み:14。タイプ:敷くタイプ。色[カラー]:抹茶。サイズ:サイズ:210(長さ)×290(幅)mm、厚さ:14mm/折り畳みサイズ:210(長さ)×145(幅)、厚さ:28mm。材質[素材]:内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。型番:EHZ2129。関連商品:品番:EHZ2129GY,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129PK適合【関連商品】品番:EHZ2129GY,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129PK材質内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)14寸法(mm)210(長さ)×290(幅)、厚さ:14/折り畳み210(長さ)×145(幅)、厚さ:28色抹茶タイプ敷くタイプ型番EHZ2129
GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) さくら
EFFEX(エフェックス)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2129PK。どこへでも持ち運べるゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。屋外でも室内でも、プニプニのすわりごこちを。販売備考:ポータブルタイプのゲル内蔵座布団『ゲルザブ』。黒ごま(GY)・カーキ(KH)・モカ(BR)・ソーダ(BL)・さくら(PK)の全5色ラインナップ。重量:約0.3kg。サイズ:W290×D210×H14mm。折り畳みサイズ:W145×D210×H28mm。厚み:14。タイプ:敷くタイプ。色[カラー]:さくら。サイズ:サイズ:210(長さ)×290(幅)mm、厚さ:14mm/折り畳みサイズ:210(長さ)×145(幅)、厚さ:28mm。材質[素材]:内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。型番:EHZ2129。関連商品:品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129GY適合【関連商品】品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129GY材質内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)14寸法(mm)210(長さ)×290(幅)、厚さ:14/折り畳み210(長さ)×145(幅)、厚さ:28色さくらタイプ敷くタイプ型番EHZ2129
GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) ソーダ エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない ブルー EHZ2129BL
EFFEX(エフェックス)¥5,598税込¥6,1581個11日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2129BL。どこへでも持ち運べるゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。屋外でも室内でも、プニプニのすわりごこちを。販売備考:ポータブルタイプのゲル内蔵座布団『ゲルザブ』。黒ごま(GY)・カーキ(KH)・モカ(BR)・ソーダ(BL)・さくら(PK)の全5色ラインナップ。重量:約0.3kg。サイズ:W290×D210×H14mm。折り畳みサイズ:W145×D210×H28mm。厚み:14。タイプ:敷くタイプ。色[カラー]:ソーダ。サイズ:サイズ:210(長さ)×290(幅)mm、厚さ:14mm/折り畳みサイズ:210(長さ)×145(幅)、厚さ:28mm。材質[素材]:内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。型番:EHZ2129。関連商品:品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129GY,EHZ2129PK適合【関連商品】品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129GY,EHZ2129PK材質内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)14寸法(mm)210(長さ)×290(幅)、厚さ:14/折り畳み210(長さ)×145(幅)、厚さ:28色ソーダタイプ敷くタイプ型番EHZ2129
GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) モカ
EFFEX(エフェックス)¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2129BR。どこへでも持ち運べるゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。屋外でも室内でも、プニプニのすわりごこちを。販売備考:ポータブルタイプのゲル内蔵座布団『ゲルザブ』。黒ごま(GY)・カーキ(KH)・モカ(BR)・ソーダ(BL)・さくら(PK)の全5色ラインナップ。重量:約0.3kg。サイズ:W290×D210×H14mm。折り畳みサイズ:W145×D210×H28mm。厚み:14。タイプ:敷くタイプ。色[カラー]:モカ。サイズ:サイズ:210(長さ)×290(幅)mm、厚さ:14mm/折り畳みサイズ:210(長さ)×145(幅)、厚さ:28mm。材質[素材]:内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。型番:EHZ2129。関連商品:品番:EHZ2129KH,EHZ2129GY,EHZ2129BL,EHZ2129PK適合【関連商品】品番:EHZ2129KH,EHZ2129GY,EHZ2129BL,EHZ2129PK材質内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)14寸法(mm)210(長さ)×290(幅)、厚さ:14/折り畳み210(長さ)×145(幅)、厚さ:28色モカタイプ敷くタイプ型番EHZ2129