安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
材質HDPE
タイプ蓋
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズB5
材質ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)280×210
シート厚さ(mm)0.2
グリーン購入法適合
見出し紙寸法(mm)108×18
1袋(50枚)
¥2,229
税込¥2,452
当日出荷
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
色黒
種類結束バンド
バンド長さ(m)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
材質反射素材
タイプ補修ステッカー
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
材質PE
タイプドラム用水袋
内容量(L)20
1セット(5袋)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器
材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき
材質黄銅
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)黄銅(真鍮)
仕上クロムめっき
羽根厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」は、通常ノズルよりも高い洗浄力を発揮し、こびりついた汚れや苔などの汚れを落とすのに最適です。
用途外壁や庭のこびりついた汚れや苔落としに最適
適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ
質量(kg)0.2
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×42×44
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。
フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。
延長パイプ:作業しやすい長さ。
25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
用途届きにくい場所の清掃
植木鉢の洗浄に
ごみ箱の洗浄に
自転車
芝刈り機
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43
本体質量(kg)0.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。
2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
用途テラスの洗浄
ベランダの洗浄
階段の洗浄
玄関まわりの洗浄
ガーデン用品の洗浄
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
本体質量(kg)0.7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。
5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。
時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。
直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。
フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。
リンスジェット:土などを洗い流したい時に。
ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。
散水:植物への水やりに。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。
用途ガーデン家具
自転車
ガーデン用品
おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター
植木鉢の洗浄に
ほこりや花粉を葉から落とす
植物への水やり
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60
本体質量(kg)0.2
ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°は、ノズルの向きを自由に変えることが出来るため、狭くて洗浄しにくい車のフェンダーの内側など、届きにくい場所でも簡単に洗浄できます。この商品はモバイル洗浄機のKHBシリーズもしくはOC5ハンディ専用のため、高圧洗浄機K2~K5 には適合しません。
用途自動車のフェンダー内側やボディ下面ほか、狭い隙間など届きにくい所の清掃に最適です。
適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ
質量(kg)0.4
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ハンドヘルド専用 デッキクリーナー PS 20は、延長ランス2本、先端のブラシが付いています。先端のブラシは水ハネを防ぐことができ、90度に回転できるので狭い場所の掃除にも適しています。 また、延長ランスがあるので、高い場所や手の届きにくい場所の掃除にも最適です。KHBシリーズおよびOC5 Handyのみでご利用いただけます。
用途ベランダ、テラス、浴室、庭先、外壁清掃ほか
適合機種KHB 5、 KHB 6,OC 5ハンディ
質量(kg)0.7
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
3 in 1 ウォッシュブラシを使えば、簡単、かつ時短で洗浄作業が行えます。 このブラシは3つの機能を持っています。フラットジェット(広角水流/高圧)、フォームジェット(洗浄剤塗布)、ブラシのこすり洗いができます。ブラシの根元にある切り替え用レバーで簡単に機能を切り替えることができます。ノズル等の交換などの手間がかかりませんので効率良く作業ができます。 ※洗浄剤は付属しておりません。別途お買い求めください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、 K 2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 H 直営店専用 50Hz、 K 4 H 直営店専用 60Hz、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)
質量(kg)1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377×264×22
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
回転ブラシWB 130 カー & バイクは、回転ブラシ部分が柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクのボディを傷めず、しっかりと清掃することができます。ブラシ回転力も高く、徹底した、効果的な洗浄を実現します。透明カバーを採用し洗浄用の様子を確認することができます。ブラシ部分の交換はレバーを押すだけなので、素早く、簡単に、汚れたブラシを手で触れることなく行うことができます。 マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式のため簡単に取り外せ、洗濯機などで洗うこともできます。 洗浄剤を塗布しながらのこすり洗いも可能です(※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。 ※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI
材質75% ポリエステル、25% ポリアミド
質量(kg)0.4
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×156×137
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。
ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。
用途18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。
適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×50
本体質量(kg)0.6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)
バッテリー容量(Ah)2.5
消費電力量(Wh)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。
簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。
持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です
使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。
適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60
本体質量(kg)0.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォーム対応です。
急速充電器
ケルヒャーバッテリーパワー18V2.5Ahを44分で80%まで充電します。
ケルヒャーバッテリーパワー18V5.0Ahを94分で80%まで充電します。
広いアプリケーション
ケルヒャーバッテリーパワー18Vプラットフォームの18V2.5Ahと18V5.0Ahバッテリーパワーを充電します。
用途ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォームすべてのバッテリーを充電します。
適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87
本体質量(kg)0.6
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。
ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。
革新的なリアルタイムテクノロジー:リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。
18Vバッテリーパワーバッテリープラットフォーム:18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。
パワフルなリチウムイオンセル:バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。
効率的な熱管理:インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。
インテリジェントセルモニタリング:バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない:水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
オート保管モード:長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばしま
用途18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。
適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×72
本体質量(kg)0.9
バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)
バッテリー容量(Ah)5
消費電力量(Wh)90
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーは、テラス、玄関、外壁など石材素材の、外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的な洗剤です。液体は中性で、石材の表面を保護し、美しさを保ちます。
用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大)
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215
内容量(L)1
1個(1000mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
様々な鍵盤ハーモニカに対応したスタンダードサイズ。外から見えない場所にあるから安心な「お名前記載枠」。
持ち運びもラクラクな「手提げ」「肩掛け」の2-Way仕様。教科書やリコーダーも収納可能なA4サイズポケット搭載。
寸法(縦×横)(cm)22×49
マチ(cm)7
関連キーワード