カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「khk ss3-25」の検索結果

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
平歯車SS3
KHK(小原歯車工業)¥1,698税込¥1,8681個欠品中モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。用途動力伝達用歯車。材質S45C
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴![標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール3
三興製作所[スプロケット]¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴













![標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)