カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「khl-10」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開き戸かんたんロック 光

    開き戸かんたんロック

    光(7件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2個)
    当日出荷
    両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
    仕様テープ付種別開閉防止具
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)

    倉敷化工(48件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド 倉敷化工

    防振パッド

    倉敷化工
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミ込み外ネジ接続式金物
    用途浴槽・プール循環用仕様スリットプレート取外し不可材質SUS304+PP+EPDM
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手左勝手
  • スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク) SKC

    スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)

    SKC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    突き出しセンタ有無-
  • 粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥44,880~税込¥49,368~
    1個
    18日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • フォークオイル 00M01 Kawasaki

    フォークオイル 00M01

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本(4L)
    当日出荷
    フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
    用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • 草刈り用サロペット 刈人 karindo

    草刈り用サロペット

    刈人 karindo
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    5日以内出荷
    撥水加工した生地で水をはじき汚れにくい。裾部分にファスナーと面ファスナーがついていて着脱が容易。大きめポケット付き。スマホや手袋などちょっとした収納に便利。反射テープ付で暗い場所での作業も安心。内側全面メッシュでさらっとした着け心地。
    用途草刈り作業などの汚れよけに。機能撥水加工素材本体/ポリエステル100%、メッシュ/ポリエステル100%