133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク 使用荷重(kg)4
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多くのカギを保守管理するのにです。 握り易く持ち運びしやすいD型形状です。 フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理 付属品フック:15個、リング15個 材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ シルバー 質量(g)183 リング寸法(mm)135(最大値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
1セット(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
1パック(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)約600
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

保持した物が絡まず使い勝手抜群! 2連・3連・4連のラインナップ
材質アルミ合金 形状オフセットD型 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機能なし
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニッサチェインキーリング
材質 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄ニッケルメッキ エスコ品番EA916ZD-20 全長(mm)85 質量(g)44.1 内径(Φmm)27 線径(Φmm)2.7 口の開き(mm)4.5
1個
560 税込616
当日出荷

カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。
用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。 形状オフセットD型 ロック機能なし 2018年トラスコ掲載ページ6 1186 引込力(g)100
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。 スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。
長さ(mm)80 幅(mm)65 材質/仕上スチール
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
72 税込79
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番493-7015 質量(g)21 種類特殊形状 材質(軸)鋼板 先端形状プラス、マイナス 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
379 税込417
当日出荷

ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンロまわりやトイレの床のすき間を埋めて汚れを防ぎ、日々の掃除の手間が省けます。キレイに仕上がる専用ノズル付きです。透明で塗った箇所が目立たない!。汚れが気になったら、簡単に剥がせます!。1本当たりの使用可能量:2.5m(専用ノズル装着時・厚み3mm塗布)。コンロ外周(一般サイズ)2.3m,便器底部外周1.5mに対応しています。
用途コンロやトイレ周りのすき間汚れ防止に 透明 容量(mL)40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(40mL)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ 鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。 カラビナは取外し可能。 本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能
仕様●サイズ:本体:30(W)×72(H)mmカラビナ:約7×13×29(H)mm●最大開口:本体:10mmカラビナ:4mm●材質:本体:ステンレススチールカラビナ:プラスチック●重量:20g アズワン品番65-2241-97
1個
825 税込908
当日出荷

大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
材質鋼線 シルバー(ニッケルメッキ) 包装紙箱入り 線径(mm)2
1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に接続を解除出来る便利な接続金具。工具の取付や交換がスムーズに行えます。
用途鍵や小物の吊り下げに 材質スチール 質量(g)28 リング外径(Φmm)25.5 リング内径(Φmm)22
1個
209 税込230
欠品中

仕様G型リング エスコ品番EA638DM-43 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)20 線径(Φmm)1.8 表面処理研磨
1個
530 税込583
当日出荷

ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ) 材質SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ) 適合板厚(mm)t2.0~t3.0 リング内径(Φmm)約19 取付穴径(Φmm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷

車のカギや家のカギ、キーボルダー、セーフティーコードなど、色々なものの吊下げに便利です。
用途小物の吊り下げ用に 材質アルミニウム 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×98×7.5
1個
539 税込593
当日出荷

材質ダイキャスト、ニッケルメッキ エスコ品番EA916ZD-15A 全長(mm)約100 質量(g)35 線径(Φmm)1.5 リング外径(Φmm)15
1個
780 税込858
当日出荷

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) 参考使用荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0392
1パック(3個)ほか
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵を取り付けるキーリングが付いた、シンプルな形状で高級感のあるAirTag用ソフトレザーバンパーです。
対応機種AirTag(2021年発売モデル) セット内容バンパー本体×1、キーリング×1 材質バンパー本体:合成皮革、キーリング:スチール
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様G型リング エスコ品番EA638DM-42 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)14 線径(Φmm)1.2 表面処理研磨 質量(g/個)2
1個
285 税込314
欠品中

大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
1個(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
材質
1個ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。 使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
白×銀 材質アルミニウム 形状オーバル型 寸法(mm)約W38×H73×D7 質量(g)20 タイプ3キーリング ロック機能なし
1個
429 税込472
当日出荷

黒色加工された二重リングです
仕様線形状:丸 材質スチール 内径(Φmm)21.5 線径(Φmm)1.6 アズワン品番64-2252-79 入数10個
1パック(10個)
170 税込187
当日出荷

カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA916ZL-61 全長(mm)80 質量(g)13 リング内径(Φmm)21 リング線径(Φmm)1.7
1個
480 税込528
当日出荷

仕様平キーリング25バフニッケル トラスコ品番125-9937 シルバー 質量(g)10
1ケース(5個)
989 税込1,088
当日出荷


二重ゲートで鍵などの大切なものを紛失から守る、デュアルパス キーリング。高品質なステンレススチールのボディを、引っ掛かりの少ない滑らかなフォルムに仕上げました。上部のカラビナクリップは、ベルトループやバッグストラップ、Dリングなどに取り付けて、簡単に取り外し可能。カギの取り外しが簡単にできるカラビナクリップとカギの紛失を防ぐインナーゲートの2段階設定。カギを上部のカラビナに通し、内側のゲートを通して下までスライドさせるだけのシンプル構造。幅広いサイズのカギに対応可能。
材質ステンレススチール 質量(g)約10 開口部(mm)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35×60×6 表面処理(カラー)ステンレスシルバー
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

新型「Z」のロゴをイメージしたキーリングです。ロゴ立体成型
材質亜鉛合金 縦(cm)7.5 厚さ(cm)0.8 横(cm)4
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1ケース(5個)
989 税込1,088
翌日出荷

仕様Q型リング エスコ品番EA638DM-53 材質ステンレス(SUS304) 形状Q型リング、【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)18 線径(Φmm)1.2 表面処理研磨
1パック(10個)
425 税込468
当日出荷

内側に押すとバネの力で開閉します。
材質(本体)スチール(亜鉛めっき) エスコ品番EA916ZL-2 全長(mm)66 内径(Φmm)33 線径(Φmm)2 最大開口(mm)8 質量(g/個)約4
1個
250 税込275
当日出荷

エスコ品番EA638D-6 材質スチール 形状【線】半円 質量(g)約145 種類リンク 内径(Φmm)約51.2 線径(Φmm)約3.1 寸法A(mm)約3.1 寸法B(mm)約4.5
1セット(10個)
1,710 税込1,881
当日出荷