20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)約2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 首振り左右首振り タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターAC 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 取扱説明書(2.26MB) 切タイマー7.5時間
1台
3,998 税込4,398
欠品中

壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 本体質量(kg)2.68 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 取扱説明書(2.14MB) 切タイマー3時間
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

質量(kg)2.9 ホワイト 消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 羽根枚数5 モーターDC 機能首振り、リズム風、おやすみ風 風量4段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×400×480 タイマー7.5時間切り 関連資料(5.13MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819 モーターDCモーター 使用電池CR2025×1個(別売)
1個
999 税込1,099
当日出荷

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

持ちやすく操作しやすいテレビリモコン。スリム、コンパクトなので邪魔にならない。国内メーカー18社対応。
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX 質量(g)約47(電池除く) 電源CR-2032 1個(別売) 電池寿命約12ヶ月 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13 動作距離(m)約7
1個
950 税込1,045
当日出荷

デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円 質量(kg)2.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 風量調整3段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

リモコン追加や紛失時の補修用。本機との認証をユーザーが設定でき、同時に3個まで可能。
スクリーン:クリア、ステー:ブラック 寸法(縦×横)(mm)510×430 材質(スクリーン)ポリカーボネート 材質(ステー)スチール
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能 メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 主要メーカー16社対応 0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) 夜間の操作に便利なバックライト機能付 液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値) 質量(g)約95(乾電池除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)56×160 アズワン品番64-9711-47 電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
2,563 税込2,819
当日出荷

引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ピュアホワイト 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

消費電力を約51%低減※メーカー45cm工業扇比較
用途工場や室内スポーツなどの空気の循環などに 質量(kg)約4.1 電圧(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)63/83 首振角度(°)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×39×51 風量調整3段階 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5 1時間あたりの電気代目安(円)(50/60Hz)約2/2.6 左右首振
1台
8,980 税込9,878
当日出荷

羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ) 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー入・切:1・2・4・6時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ダークブラウン 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20 質量(g)104(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。スネーク。
リモコン493V、493H 対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8 アズワン品番64-9313-32
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷