カテゴリ

  • 塗料(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ki-80」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪付き能瀬精工(JNS)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下ゴムストッパー KI型ジョー・プリンス竹下
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
ジンキー 8000 HB ニッぺ(日本ペイント)ジンキー 8000 HBニッぺ(日本ペイント)
41,980税込46,178
1セット(25kg)
4日以内出荷
土木構造物用塗料/厚膜形有機ジンクリッチペイント 有機質系(エポキシ樹脂系)の厚膜タイプ(標準乾燥膜厚75μm/回)です。エポキシ樹脂塗料との組み合わせにより重防食塗装が可能となりますが、ショッププライマーとしては一般的に使用されません。 JIS K 5553 2種に合格しています。
用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の下塗り塗料)仕様ポットライフ10時間(23℃)グレー荷姿塗料液:22.5kg石油缶硬化剤:2.5kg角缶指触乾燥時間(分)20希釈剤ニッペジンキー8500シンナー使用量0.7kg/m2危険等級標準乾燥膜厚(μm)75危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25kg油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)半硬化乾燥時間(時間)3関連資料仕様書グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性塗料タイプ厚膜形エポキシ樹脂系ジンクリッチペイント
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KIWURTH ELEKTRONIK
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ニッペジンキー8000 ファインHB ニッぺ(日本ペイント)ニッペジンキー8000 ファインHBニッぺ(日本ペイント)
53,980税込59,378
1セット(25kg)
3日以内出荷
弱溶剤可溶形の厚膜有機ジンクリッチペイント 塗料用シンナーで希釈できるため、塗装作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 JIS K 5553 2種に合格しており、防食性にすぐれています。 厚塗りができます。 付着性・耐水性・耐衝撃性などにすぐれています。
グレー主な用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の重防食塗装)質量(kg)塗料液:22.5、硬化剤:2.5規格JIS K 5553 2種 有機ジンクリッチペイント塗り面積(m2)吹付け:35、ローラー・はけ:104膜厚(μm)(ドライ)75塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料※商品カタログ(PDF)(1.4MB)取扱説明書※製品使用説明書(PDF)(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け:0.7、ローラー・はけ:0.24
ジンキー8000 ニッぺ(日本ペイント)ジンキー8000ニッぺ(日本ペイント)
21,980税込24,178
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
速乾性です。 屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。 耐塩水性・耐油性がすぐれています。 溶接・溶断性が良好です。
用途戸建住宅・マンション・教育施設・病院/ホテル・ビル/商業施設・工場メタルグレー規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品塗り面積(m2)吹付け:0.2、ローラー・はけ:0.18塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性関連資料※商品カタログ(PDF)(3.61MB)グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ジンキー8000 メタルグレー ニッぺ(日本ペイント)ジンキー8000 メタルグレーニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷
速乾性です。 屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。 耐塩水性・耐油性がすぐれています。 溶接・溶断性が良好です。
グレー主な用途外部鉄骨、内部鉄骨特性速乾性、密着性、耐塩水性・耐油性規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品塗布方法吹付け、ローラー、はけ危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け/0.2、ローラー・はけ/0.18
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,848税込3,133
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ストッパー 倉敷化工ストッパー倉敷化工(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質天然ゴム(ゴム硬度65)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個RoHS指令(10物質対応)対応