防水カミソリ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
肌荒れトラブル!原因はカミソリの菌?"原因はカミソリに溜まった角質と異物による細菌によるものです。"どんなに良いかみそりを使用しても、お風呂場や洗面所などの湿気の多い場所は、細菌が生息しやすい環境です。毎日使うものだから外出先にも持ち歩きOKキャップ型カミソリ除菌器で携帯しやすく旅行、キャンプ、出張に行くとき気軽にバッグに入れて持ち運べます・旅行/出張にかさばらずにカミソリのヘッドを保護キャップ型カミソリ除菌器で携帯しやすく気軽にバッグに入れて持ち運べます・自宅で背面に排水ホール付洗面台ラックで自然乾燥可能!防水設計IPX7簡単ではないUV部の防水加工 防水仕様にするためにUV発光部を何らかの方法で覆う必要があります。通常のLED発光部は透明なアクリルやガラスでカバーしますが、除菌効果のあるUV-C光はアクリルやガラスは通過できません。そこで、UVが透過できる水晶パネルを使用して防水を実現しています。より高価な部材を使用することでようやく実現できた防水仕様です。カミソリ除菌キャップの使いかたSTEP 01)初回使用時は同梱の専用マグネットケーブルで充電するSTEP 02)カバーを開けて、カミソリを2~3回振って水気を十分にきりカミソリを取り付けます。STEP 03)カバーを閉じると自動的にUV-C LEDが5分間動作(除菌)後消えます。STEP 04)除菌中にカバーを開けると除菌機能が停止します。カバーが開いた状態では製品は動作しません。STEP 05)ヒゲ、角質などの異物が付着したら流水で洗った後水気を取り除いてください。カミソリ除菌キャップ充電方法01.本体の充電接続口に磁気式充電ケーブルを取り付けます。(磁石式ですので、ただしく電源方向が当たると吸着し、スムーズに取り付けられます。)02.充電開始時にLEDが赤く点滅し、充電が完了するとLEDが緑に変わります。充電が完了したら、磁気ケープルを外してください。放電状態での充電時間は2時間30分以内に行われます。※急速充電機能(9V)はサポートしていません。市販されているほとんどのカミソリと互換性がありますが、一部のモデルは互換性がない場合があります。内部規格と使用中のカミソリのサイズを比較してください[Q&A]Q. 市販品のすべてのカミソリに使用できますか?A.FF-RS02カミソリ除菌器は、 ジレット社の主なモデルに基づいて設計されています。 ほとんどのカミソリに互換性がありますが、いくつかのヘッドが 過度に曲がったり厚いタイプはLED照射角度が外れたり、カバーが浮いて しまい収納が難しい場合があります。詳細ページの内部サイズを使用中のカミソリと比べてご購入の参考にしてください。Q. カバーが最後まで閉じません。A.一部のヘッドが過度に曲がったカミソリの場合、 カバーは軽く浮くことがあります。カバーがわずかに開いていてもUV-C除菌LEDは作動するので除菌機能は正常です。Q. 防水製品なので濡れたまま充電してもいいですか?A.このカミソリ除菌器はIPX7等級の防水設計です。しかし、取扱説明書にも記載されているように、 洗浄後はカミソリと本体の水気を十分に除去してから除菌してください。また、充電接続部に水分や異物がある場合、 ショートによる電源不良、 充電低下など問題が発生する可能性があるため、 磁気ケーブルと本体の接続口部分は異物と水分を取り除き、 常に清潔に管理してください。Q.充電ケーブルを冷蔵庫などの金属材質や磁石に貼って保管してもいいですか?A.磁気ケーブルの充電端子は磁性を持っているため、アダプターに接続状態で金属材質や磁性を帯びた場所に付着した場合、ショートによる火災発生の危険があります。 必ず充電時のみ接続し、充電完了時アダプターからケーブルを外して保管してください。また、ケーブル保管時にアダプターが外れた状態であれば、金属材質に貼っても大丈夫です。 ただし、長時間保管時 (1ヶ月以上) 充電ピンを支えるスプリング張力に問題が生じることがあります。 そして、これは充電時に接触の問題で充電が不安定になる可能性があるため、貼らないでください。ファスナーバッグに入れて保管することをおすすめします。Q. 充電に時間はどれくらいかかりますか?A.放電状態で完全に充電するのに2時間30分かかります。フル充電状態では、1日1回使用時に約1ヶ月間ワイヤレス使用が可能です。充電式の電子機器は、バッテリーが放電するとバッテリー効率が大幅に低下します。長時間使用しない場合でも、バッテリーが放電しないように一度充電してください。バッテリーの状態を維持してください。Q. 急速充電器を使ってもいいですか?A.急速充電はサポートしていません。急速充電アダプタ使用時の電池効率低下、製品故障などの問題が発生する場合がありますので、一般的なアダプタをご使用ください。
セット内容本体、磁気充電ケーブル、取説材質ABs,PC,Quartz他色ホワイト質量(g)55波長範囲(nm)265~315サイズ(mm)69×79×31防水性IPX7