「kitchenaid」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.3L スタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド)

    4.3L スタンドミキサー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
    幅(mm)220質量(kg)10.2高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)電流(A)3(15分定格)消費電力(W)225回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5ボウル容量(L)約4.3
  • ミキサー KitchenAid(キッチンエイド)

    ミキサー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    新機能「1/2低速」搭載。丁寧に攪拌することにより、思い通りの仕上がりを実現します。食材(粉)が飛散しないので衛生的です。ワイドが広い容器だから、混ぜやすく、中が見えやすいです。
    幅(mm)286質量(kg)11ホワイト高さ(mm)420奥行(mm)370電流(A)4.2(15分定格)電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)325回転数(回/分)(アタッチメント(公転部))50~200、(ミキサー・ホイップ)60~250
  • 3.5カップ ミニフードプロセッサー KitchenAid(キッチンエイド)

    3.5カップ ミニフードプロセッサー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、 調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。 食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。 効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。 逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。
    幅(mm)178質量(kg)1.2高さ(mm)222奥行(mm)143容量(L)0.7消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])CHOP時:2450/PUREE時:3450定格電圧(V)100(50/60Hz)適合容量(mL)(調理ジャー)満水830/適正700モーターDCモーター電源コード(m)762
  • フレックスエッジビーター 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    フレックスエッジビーター 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。 ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM95専用。
    幅(mm)145質量(kg)0.127高さ(mm)155奥行(mm)35
  • 3.3L ステンレスボウル 9KSM3311専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    3.3L ステンレスボウル 9KSM3311専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    3.3L予備用ボウルです。9KSM3311専用。
    幅(mm)197質量(kg)0.509高さ(mm)163奥行(mm)197ボウル容量(L)3.3
  • 3.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM3311専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    3.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM3311専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    多くの材料を一気にミキシングすることが可能。 ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM3311専用。
    幅(mm)237質量(kg)0.606高さ(mm)157奥行(mm)203ボウル容量(L)3.3
  • ボウルカバー 2個セット 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    ボウルカバー 2個セット 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ボウルの保管時にゴミなど異物が入らないカバー。9KSM95シリーズ専用
    幅(mm)225質量(kg)0.086高さ(mm)225奥行(mm)50
  • キッチンエイド ミキサー用 ステンレスボール エフ・エム・アイ

    キッチンエイド ミキサー用 ステンレスボール

    エフ・エム・アイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番2716320
  • 卓上型ミキサー ケンミックス アイコー 愛工舎製作所

    卓上型ミキサー ケンミックス アイコー

    愛工舎製作所
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
    セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本質量(kg)7.5、ボール/約1.1間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350TKG品番9-1166-0301TKG品番(2017)6-1044-0701
  • キッチンエイド ミキサー用 平面ビーター エフ・エム・アイ

    キッチンエイド ミキサー用 平面ビーター

    エフ・エム・アイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    EBM品番2714520
  • 4.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    4.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    多くの材料を一気にミキシングすることが可能。ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM95専用。
    幅(mm)257質量(kg)0.721高さ(mm)180奥行(mm)221ボウル容量(L)4.3
  • スパイスグラインダーアクセサリー KitchenAid(キッチンエイド)

    スパイスグラインダーアクセサリー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    5,398税込5,938
    1個
    13日以内出荷
    ブレードグラインダーの別売スパイスグラインダーアクセサリー。ブレードグラインダーに付属しているボゥルを取り外して装着し、スパイスなどを入れてグラインド。より細かい粒子の大きさにグラインドすることができます。振り出し口のある蓋が付属しており、スパイスをグラインドしたあとそのままお料理に振りかけることも可能です。
  • 生地こね機 レディース・ニーダー EBM(江部松商事)

    生地こね機 レディース・ニーダー

    EBM(江部松商事)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)寸法(mm)370×270×H240質量(kg)8.5容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)消費電力(W)120/125電源単相100V(50/60Hz)EBM品番6944000
  • フレックスエッジビーター 9KSM3311専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    フレックスエッジビーター 9KSM3311専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。 ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM3311専用。
    幅(mm)128質量(kg)0.087高さ(mm)135奥行(mm)35
  • 9段階変速 ハンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド)

    9段階変速 ハンドミキサー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ミキサー世界シェアNo.1のキッチンエイドにふざわしい高性能DCモーターを採用。 静音仕様でパン生地まで捏ねる事ができる。ソフトスタートコントロール機能で食材の飛び散りを抑制。 片手でスイッチ、温度調節も可能。左右両方の手で使いやすい設計になっています。コードが左右に稼働することにより効率的に拡販可能。
    セット内容本体/ダブルターボビーター/ワイヤーホイップ/ダブルドゥーフック/リキッドブレンダー/収納バック/取扱説明書幅(mm)88質量(kg)1.2高さ(mm)164奥行(mm)200消費電力(W)85定格電圧(V)100(50/60Hz)モーターDCモータースピード調節9段階
  • 2.8L ステンレスボウル 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    2.8L ステンレスボウル 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    少量使いに便利な2.8Lのステンレスボウルです。9KSM95シリーズ専用
    幅(mm)220質量(kg)0.51高さ(mm)140奥行(mm)220ボウル容量(L)2.8
  • スタンドミキサーカバー 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    スタンドミキサーカバー 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    スタンドミキサーをホコリから守ってくれるカバー登場。 ポケットもついて小物も収納可能です。色はレッドとベージュがございます。
    材質綿幅(mm)445質量(kg)0.277高さ(mm)430奥行(mm)60
  • キッチンエイドスタンドミキサーKSM7用 エフ・エム・アイ

    キッチンエイドスタンドミキサーKSM7用

    エフ・エム・アイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。 アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。 単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。 従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。 撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。 すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
    付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド寸法(mm)300×370×H420質量(kg)12.7電源(V)単相100V50/60Hz消費電力(W)400回転数(回/分)105~505r.p.m(無負荷時)
  • キッチンエイド ミキサーKSM90WW・150兼用 ワイヤーホイップ エフ・エム・アイ

    キッチンエイド ミキサーKSM90WW・150兼用 ワイヤーホイップ

    エフ・エム・アイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    EBM品番2714700
  • 9KCG111ER ブレードグラインダー KitchenAid(キッチンエイド)

    9KCG111ER ブレードグラインダー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    世界シェアNo.1のミキサーブランド「キッチンエイド」から、ブレードグラインダーが登場!。コーヒー豆やスパイスなどを入れてふたをセット。操作は簡単なワンタッチコントロール。ふたを押し下げるだけで、ステンレスブレードが回転し、グラインドを開始します。上からグラインドした粒子の大きさを確認できるので、お好みの粒子の大きさに調節が可能。さらに、ボゥルは取り外し可能なので、グラインドした食材を取り出しやすく、お手入れも食洗機にいれるだけでとても手軽です。
  • 9KCG111OB ブレードグラインダー KitchenAid(キッチンエイド)

    9KCG111OB ブレードグラインダー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    世界シェアNo.1のミキサーブランド「キッチンエイド」から、ブレードグラインダーが登場!。コーヒー豆やスパイスなどを入れてふたをセット。操作は簡単なワンタッチコントロール。ふたを押し下げるだけで、ステンレスブレードが回転し、グラインドを開始します。上からグラインドした粒子の大きさを確認できるので、お好みの粒子の大きさに調節が可能。さらに、ボゥルは取り外し可能なので、グラインドした食材を取り出しやすく、お手入れも食洗機にいれるだけでとても手軽です。
  • キッチンエイドスタンドミキサーKSM7用 エフ・エム・アイ

    キッチンエイドスタンドミキサーKSM7用

    エフ・エム・アイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。 アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。 単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。 従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。 撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。 すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
    付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド寸法(mm)300×370×H420質量(kg)12.7電源(V)単相100V50/60Hz規格平面ビーター消費電力(W)400回転数(回/分)105~505r.p.m(無負荷時)TKG品番9-1166-0203TKG品番(2017)6-1044-0103
  • キッチンエイドミキサー KSM5用 平面ビーター エフ・エム・アイ

    キッチンエイドミキサー KSM5用 平面ビーター

    エフ・エム・アイ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ケーキ生地・クッキー生地など粘度があるものを撹拌するときに
    タイプKSM5用種類平面ビーターTKG品番9-1165-0405TKG品番(2017)6-1043-0405
  • 本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁 三木刃物製作所

    本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁

    三木刃物製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
    用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。刃厚(mm)2材質(柄部)口金付半中黒合板仕上両刃/全35層仕上げ材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号刃渡り(mm)170
  • トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ

    アズワン
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプスタンダードタイプ寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能電源(AC100V)50/60Hz 45W回転制御スピードフィードバック制御コレットチャック寸法(Φmm)8(手締め)安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • 小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌機 ZZシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
    付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー