「kitz 10fdybf」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    1,559税込1,715
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
    トラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    490税込539
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (蒸気用)

    日本バルカー(5件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.2%、厚さ増加率1.3%、重量増加率4.4%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1761特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    941税込1,035
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (蒸気用)

    日本バルカー(5件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.6%、厚さ増加率1.0%、重量増加率3.0%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1759特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)

    Y 25A用標準スクリーン

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合Y形ストレーナ25A
  • ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    ユニオンパッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(7件のレビュー)
    65税込72
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4クラス10K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
  • 青銅製Y形ストレーナ モノタロウ

    青銅製Y形ストレーナ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
  • ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
  • ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

    ヨシタケ(16件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
  • ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    429,800税込472,780
    1個
    31日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(フタ)FCD-S
  • 10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    適合10FCY-100A
kitz 10utb特集