カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 防災用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)
KITZ(キッツ)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)
KITZ(キッツ)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(36件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(408件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。仕様【操作機】C型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
グローブ弁(RoHS指令適合)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M
KITZ(キッツ)¥4,075税込¥4,4831本3日以内出荷ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
青銅小型空圧ボール弁
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。接続ねじ込み JIS B0203
SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ
KITZ(キッツ)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷RoHS指令相当品/グランド構造仕様【操作機】C型(複作動)材質(本体)SCS14A方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
デリオス
キッツマイクロフィルター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷デリオス&ウォーターパックの交換カートリッジとなります。トラスコ品番565-7294幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
スーパーデリオス(交換カートリッジ)
キッツマイクロフィルター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スーパーデリオス(ボトルセット)の交換カートリッジとなります。トラスコ品番565-7298幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)
東洋バルヴ(16件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
消防認定品 黄銅製 ボール エコボール
KITZ(キッツ)¥6,898~税込¥7,588~1個30日以内出荷仕様黄銅 10K ねじ込み形,ボール弁,フルボア形、1.0規格管接続 : JIS B0203、圧力検査 : 消防検査材質(ボール)C3771材質(フタ)C3771材質(弁箱)C3771各種認証消防設備(認定) 15-80 mm (1/2-3 inch)材質(弁棒)C3604 (2)
消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ 20K
KITZ(キッツ)¥269,800税込¥296,7801個30日以内出荷仕様消防設備認定品,ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁バイパス弁付、ゴムシート、2.0寸法L(mm)127寸法H(mm)243規格管接続 : ウエハー型 (JIS 20K)、圧力検査 : 消防検査寸法D1(mm)80呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)FCD-S+NBR各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定),鉛の浸 出性能基準適合品(公的規格・第三者各種認証) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)C3531 (2)
消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ
KITZ(キッツ)¥80,980~税込¥89,078~1個30日以内出荷仕様消防設備認定品,ねずみ鋳鉄 10K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁(シート:NBR) 、1.4規格管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)m圧力検査 : 消防検査材質(弁箱)FC250+NBR各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)C3531 (2)
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥1,708~税込¥1,879~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)
ハマイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。材質ステンレス使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続方式フランジ形適合流体水・油・ガス等ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から14日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール DC24V
KITZ(キッツ)¥25,980~税込¥28,578~1個60日以内出荷仕様レデューストボア型材質(ボール)C3531材質(フタ)C3771材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C6782(4)
電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC24V
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個60日以内出荷仕様フルボア形材質(ボール)304SS材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
電動アクチェータ付 ダクタイル製ボール DC24V
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷仕様フルボア形材質(ボール)304SS材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
小型空圧式アクチェータ付 青銅製 ボール スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥36,980税込¥40,6781個60日以内出荷材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき材質(フタ)C3771材質(弁棒)C6782+Crめっき
小型空圧式アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥79,980~税込¥87,978~1個60日以内出荷仕様青銅 10K ボール弁ロングネック(レデューストボア型、ねじ込み形)、空気圧アクチェータ付、スプリングリターン型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅材質(フタ)C3771材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C6782(2)駆動部サイズFBS-1
小型空圧式アクチェーター付ステンレス製 ボール ウェハ形 スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個60日以内出荷材質(ボール)304SS材質(弁棒)304SS(2)
小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール
KITZ(キッツ)¥20,980~税込¥23,078~1個60日以内出荷仕様電動式 黄銅 10K ねじ込み形 ボール弁、レデューストボア型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)C3771材質(弁箱)C377材質(弁棒)C3531(2)(3)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら