消防認定品 黄銅製 ボール エコボール
- 仕様
- 黄銅 10K ねじ込み形,ボール弁,フルボア形、1.0
- 規格
- 管接続 : JIS B0203、圧力検査 : 消防検査
- 材質(ボール)
- C3771
- 材質(フタ)
- C3771
- 材質(弁箱)
- C3771
- 各種認証
- 消防設備(認定) 15-80 mm (1/2-3 inch)
- 材質(弁棒)
- C3604 (2)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
寸法L1(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ

























