カテゴリ

  • 電気材料(25)
  • 制御機器(7)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2mm2」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)22ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥6,930~税込¥7,623~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • KIV 古河電工メタルケーブル

    KIV

    古河電工メタルケーブル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻(200m)ほか
    32日以内出荷
    可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
    用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(300m)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    IVに比べ可とう性に富んでいます。
    用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線

    KIV 電気機器用ビニル絶縁電線

    田中電線
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    4日以内出荷
    色(絶縁体)青全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(水中)1500規格/略称KIV
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    EM-KIE/エコタイプKIV

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(200m)
    5日以内出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(200m)
    当日出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    心数(C)1
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻(200m)
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリップチューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。 対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応) 85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
    仕様ドラム式タイプ熱収縮・非塩ビチューブ用文字白に黒文字番号LM906521巻長さ(m)85適合電線径(Φmm)3.0~3.7
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    KHD
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
  • 止め金具 IDEC(和泉電気)

    止め金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
    色ベージュ
  • Sシリーズ端子台 IDEC(和泉電気)

    Sシリーズ端子台

    IDEC(和泉電気)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
    定格絶縁電圧(V)800電線断面積(mm2)2.5
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)

    Sシリーズエンドプレート

    IDEC(和泉電気)
    ¥66税込¥73
    1個
    当日出荷
    配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
    長さ(mm)82.1色ベージュ
  • Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)

    Sシリーズエンドプレート

    IDEC(和泉電気)
    ¥66税込¥73
    1個
    当日出荷
    配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
    色ベージュ
  • ワイヤ-ストリッパ- ベッセル

    ワイヤ-ストリッパ-

    ベッセル
    ¥1,790税込¥1,969
    1丁
    当日出荷
    8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
    用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパートラスコ品番690-7464材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)全長(mm)163色緑・黒適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
    用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリップチューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(100m×1巻)
    当日出荷
    1巻長さ(m)100
  • アース線 日東工業

    アース線

    日東工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷メモリ 音羽電機工業

    雷メモリ

    音羽電機工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応
    用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線取付M5またはM6ねじ、結束バンド電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)記録媒体内部メモリ出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)極性正・負(動作/ただし判別しない)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大99件
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
    定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
  • 自動充電器 日動工業

    自動充電器

    日動工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
    仕様屋内型材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)取手:プラスチック質量(kg)11入力容量500VA(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃保護機能逆接保護ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
  • 圧接形中継コネクタ ユーボン

    圧接形中継コネクタ

    ユーボン
    ¥179~税込¥197~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
    材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
  • ブースター付全自動充電器 日動工業

    ブースター付全自動充電器

    日動工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
    質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
  • ダイヤル式VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ダイヤル式VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
    全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
  • エフアース(アース付VVF) 矢崎エナジーシステム

    エフアース(アース付VVF)

    矢崎エナジーシステム
    ¥50,980税込¥56,078
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
    長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型
  • 3cm段差付V90°合流 Aron(アロン化成)

    3cm段差付V90°合流

    Aron(アロン化成)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)50±2寸法L1(mm)300寸法S(mm)30寸法B(mm)55寸法I(mm)126寸法K(mm)159.5寸法Z1(mm)92±2寸法Z2(mm)108±2寸法Ho(mm)218
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
    許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応