カテゴリ
- 制御機器(9)
- 安全標識(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「kk-450」の検索結果

かるラク
モトコマ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。用途マンホールやグレーチングの持ち上げにトラスコ品番525-6690材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング幅(mm)【持ち手】115全長(mm)450
油焼角コテ
カネ三¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用にトラスコ品番851-0875材質SK-5質量(g)540こて部全長(mm)450アズワン品番64-8405-33先幅(mm)102元幅(mm)102
【リビルト】 エンジン(スバル)
ノーブランド¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
エンジニアハンマー (ノンスパーキング)
エスコ¥16,600税込¥18,2601本翌日出荷ファイバーグラス柄。長さが短いタイプです。FM規格取得。防爆、防錆、非磁性。防爆・非磁性で耐食性にも優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)280質量(g)680頭質量(g)455頭径(mm)Φ33
禁止行為標識 ステッカー
グリーンクロス¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。用途規制されている禁止行為について明確に表示する厚さ(mm)1質量(g)60取付方式ステッカー表示内容禁煙、火気厳禁、危険物の3種類
禁止行為標識
グリーンクロス¥759税込¥8351枚当日出荷令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。角R加工 4隅穴開け有り用途規制されている禁止行為について明確に表示する材質PP厚さ(mm)1質量(g)120取付方式ビス止め表示内容禁煙、火気厳禁、危険物の3種類
禁止行為標識 マグネット
グリーンクロス¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。用途規制されている禁止行為について明確に表示する厚さ(mm)1質量(g)375取付方式マグネット表示内容禁煙、火気厳禁、危険物の3種類
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥159税込¥1751袋(10個)当日出荷仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥259税込¥2851袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.75mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥259税込¥2851袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 19.71mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、400 V dc,10nF,±5%
KEMET¥659税込¥7251袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 4 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥229税込¥2521袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 11.79mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.64mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 24極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 24行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 95mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応







![450g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559202-180824-02.jpg)