カテゴリ
- 制御機器(7)
- 自動車純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 溶接用品(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 農業機械(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5)
- 日本モレックス(molex)(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- トヨタ(3)
- サカエ(2)
- サトーパーツ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(2)
- 小林クリエイト(2)
- 三菱(2)
- MOTTERU(2)
- 倉敷化工(1)
- 工進(1)
- 小島鋼業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kk00000100」の検索結果

封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用
小島鋼業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌々日出荷帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入
小林クリエイト¥22,980税込¥25,2781箱(10冊)9日以内出荷計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。適合印刷巾(mm):100トラスコ品番524-5564適合機種μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名B956KK100-12T長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数(等分)100
KK-90ケーキトレー (100枚入)
SOPAKかねみつ¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷クラシカルな洋皿を思わせるシェル形トレーで、ケーキに気品をプラス。シェル形のフォルムが、アンティークの洋皿のように見える、気品あるデザインが人気のシリーズ。上質感のあるトレーに、ぴったりのロマンティックを展開します。お好みをセレクトして、ケーキを可愛らしく、ときにはシックに演出していただけます。材質A-PET寸法(mm)90×60×8(外径×底径×高さ)
革溶接面kurokawa保護プレート3枚入
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。用途交換用保護プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
革溶接面kurokawa用止め具
SUZUKID(スズキッド)¥699税込¥7691個5日以内出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。用途交換用の止め具です。材質鉄寸法(mm)103×59×3質量(g)3
革溶接面kurokawa用アイパッド2枚入
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。用途交換用のアイパッドです。材質スポンジ寸法(mm)200×90×20質量(g)6
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
測定端子(KISEKAEチップ)
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981セット7日以内出荷以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥529税込¥5821個当日出荷TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き
SUZUKID(スズキッド)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。仕様視界領域(mm):W98×H53材質牛革(グレインレザー/難燃加工)種類革溶接面遮光度#10の付属遮光プレート付き特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.18mm幅 = 5.08mm深さ = 12.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 78802.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKK(R) 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
きえーるD 加湿器用
環境大善¥550税込¥6051個(100mL)当日出荷環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液シリーズきえーる使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
作業台連結脚
サカエ¥7,198税込¥7,9181セット(4本)翌々日出荷から12日以内出荷今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。適合機種作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプセット内容連結脚4本セットRoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 エンジン(スバル)
ノーブランド¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.8mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥209税込¥2301袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】
工進¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
タフロックスマート片壁用
ネグロス電工¥6,698税込¥7,3681組4日以内出荷鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。隙間を充填するパテが不要です。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。その他【最小貫通物】合計:Φ25A130B96D91径(Φ)【有効措置】86C110適合配管径(Φmm)~65適合範囲(呼び)【ボイド管】100適合開口径(mm)100~110
JK-1644 シュプリームプロテクトメッシュジャケット
コミネ¥48,980税込¥53,8781着7日以内出荷JK-1644 Supreme Protect Mesh Jacket。肩・肘・脊椎・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。更に胸部にはコミネオリジナルの日本製100%ドライカーボンKK-906を採用。別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。・サイズ展開 : S・M・L・XL。・色展開 : Black。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パイピング : 腕・背中。・胸部プロテクター KOMINE KK-906 (ドライカーボンプレート)。・肩プロテクター KOMINE SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター KOMINE SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・ウエストプロテクター KOMINE SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター KOMINE SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 )。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸・ウエスト(ネック:オプション)用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備。・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・CE規格 EN1621-2 レベル2。・コミネCE エルボー/ニー色ブラック
フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート
フィトンチッド¥32,980税込¥36,2781箱(6個×1000mL)6日以内出荷抗菌力の高い樹木系を使用していて、「抗菌力特化タイプ」として作られたカートリッジでワンランク上の消臭・除菌力です!。フィトンエアー(PC-560)専用の交換カートリッジです。有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
蛍光高輝度反射立看板(自立型)
つくし工房¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。 判読性が一般的オレンジよる高い。 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。材質スチール+反射シート(蛍光)取付方式スタンド式
編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC)
MOTTERU¥909税込¥1,0001個6日以内出荷やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色カーキ本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC)
MOTTERU¥909税込¥1,0001個6日以内出荷やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色カーキ本体質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。