カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 溶接用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kk00000100」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用 小島鋼業

    封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用

    小島鋼業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
  • 卓上ボール盤用バイス マキタ

    卓上ボール盤用バイス

    マキタ(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    用途角材、丸材の固定に。適合TB131
  • 記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入 小林クリエイト

    記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入

    小林クリエイト
    22,980税込25,278
    1箱(10冊)
    9日以内出荷
    計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。
    適合印刷巾(mm):100トラスコ品番524-5564適合機種μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名B956KK100-12T長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数(等分)100
  • KK-90ケーキトレー (100枚入) SOPAKかねみつ

    KK-90ケーキトレー (100枚入)

    SOPAKかねみつ
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    クラシカルな洋皿を思わせるシェル形トレーで、ケーキに気品をプラス。シェル形のフォルムが、アンティークの洋皿のように見える、気品あるデザインが人気のシリーズ。上質感のあるトレーに、ぴったりのロマンティックを展開します。お好みをセレクトして、ケーキを可愛らしく、ときにはシックに演出していただけます。
    材質A-PET寸法(mm)90×60×8(外径×底径×高さ)
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(20冊)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 革溶接面kurokawa保護プレート3枚入 SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa保護プレート3枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
    用途交換用保護プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
  • 革溶接面kurokawa用止め具 SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa用止め具

    SUZUKID(スズキッド)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。
    用途交換用の止め具です。材質寸法(mm)103×59×3質量(g)3
  • 革溶接面kurokawa用アイパッド2枚入 SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa用アイパッド2枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。
    用途交換用のアイパッドです。材質スポンジ寸法(mm)200×90×20質量(g)6
  • クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工

    クッションゴム・ゴムスプリング KK

    倉敷化工(13件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から112日以内出荷
    トリップボタン
  • 測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ

    測定端子(KISEKAEチップ)

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC
    用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
    仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • 革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
    用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。仕様視界領域(mm):W98×H53材質牛革(グレインレザー/難燃加工)種類革溶接面遮光度#10の付属遮光プレート付き特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
  • アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
  • 作業台連結脚専用レンチ サカエ

    作業台連結脚専用レンチ

    サカエ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • きえーるD 加湿器用 環境大善

    きえーるD 加湿器用

    環境大善
    550税込605
    1個(100mL)
    当日出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    シリーズきえーる使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • 作業台連結脚 サカエ

    作業台連結脚

    サカエ
    7,198税込7,918
    1セット(4本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。
    適合機種作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプセット内容連結脚4本セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    419税込461
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.8mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】 工進

    エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】

    工進
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
  • タフロックスマート片壁用 ネグロス電工

    タフロックスマート片壁用

    ネグロス電工
    6,698税込7,368
    1組
    4日以内出荷
    鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。隙間を充填するパテが不要です。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
    その他【最小貫通物】合計:Φ25A130B96D91径(Φ)【有効措置】86C110適合配管径(Φmm)~65適合範囲(呼び)【ボイド管】100適合開口径(mm)100~110
  • 高圧可変ピストンポンプ 油研工業

    高圧可変ピストンポンプ

    油研工業
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油定格使用圧力(MPa)28
  • JK-1644 シュプリームプロテクトメッシュジャケット コミネ

    JK-1644 シュプリームプロテクトメッシュジャケット

    コミネ
    48,980税込53,878
    1着
    7日以内出荷
    JK-1644 Supreme Protect Mesh Jacket。肩・肘・脊椎・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。更に胸部にはコミネオリジナルの日本製100%ドライカーボンKK-906を採用。別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。・サイズ展開 : S・M・L・XL。・色展開 : Black。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パイピング : 腕・背中。・胸部プロテクター KOMINE KK-906 (ドライカーボンプレート)。・肩プロテクター KOMINE SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター KOMINE SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・ウエストプロテクター KOMINE SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター KOMINE SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 )。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸・ウエスト(ネック:オプション)
    用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備。・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・CE規格 EN1621-2 レベル2。・コミネCE エルボー/ニーブラック
  • 鋳鉄キャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鋳鉄キャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • UYF 鋳鉄キャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UYF 鋳鉄キャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質スティール許容荷重(N)1000
  • フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート フィトンチッド

    フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート

    フィトンチッド
    32,980税込36,278
    1箱(6個×1000mL)
    6日以内出荷
    抗菌力の高い樹木系を使用していて、「抗菌力特化タイプ」として作られたカートリッジでワンランク上の消臭・除菌力です!。フィトンエアー(PC-560)専用の交換カートリッジです。
    有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
  • 編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC) MOTTERU

    編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLAC)

    MOTTERU
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
    カーキ本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
  • 編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC) MOTTERU

    編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC)

    MOTTERU
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
    カーキ本体質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    固定仕様の金具です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    269税込296
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ 三菱

    ニードルバルブ

    三菱
    4,198税込4,618
    1個
    14日以内出荷
    GB131PN-100の部品です
  • メインジエツト 三菱

    メインジエツト

    三菱
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷
  • タフロック片壁用イチジカン耐火パック ネグロス電工

    タフロック片壁用イチジカン耐火パック

    ネグロス電工
    6,298税込6,928
    1組
    16日以内出荷
    片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。 施工に必要な部材が全て入ったキット品です。 冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 片側施工なので省力化できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。