カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kl-f10」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Fオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
KLF エルボ(めす) イハラサイエンスKLF エルボ(めす)イハラサイエンス
1,488税込1,637
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Fオーツカ光学
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付オーツカ光学
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.7(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LEDバルーン キタムラ産業LEDバルーンキタムラ産業
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)90~260電球の種類LED全光束(Lm)(最大)41000寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)約22.5(収納ケース含む)周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリューム
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)近藤製作所
115,805税込127,386
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
CKLF パワフルチャック 近藤製作所CKLF パワフルチャック近藤製作所
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
作動方式複動
キヤストホイール リヤ 4KL-F5338-10-35 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイール リヤ 4KL-F5338-10-35YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4KL-F5338-10-35主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D1)
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)カラークリエーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)カラークリエーション(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パックカラークリエーション(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~)CKD
34,513税込37,964
1個
8日以内出荷
作動方式複動・高荷重・微速形
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
17,980税込19,778
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
93,980税込103,378
1セット
4日以内出荷
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
SKKL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学SKKL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)2材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7アーム長さ(mm)1000光源白色LED防水保護等級IP20
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
18,980税込20,878
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
16,980税込18,678
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
17,980税込19,778
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
91,980税込101,178
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。種類産業機器用ケーブル適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅 カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅カラークリエーション(2件のレビュー)
719税込791
1個
3日以内出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-6WE 互換テープ 白 (黒文字/透明 黒文字) 8m 6mm幅 カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-6WE 互換テープ 白 (黒文字/透明 黒文字) 8m 6mm幅カラークリエーション(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ケーブル(スピードメータ)     KL110A8F 54001-0010 Kawasakiケーブル(スピードメータ) KL110A8F 54001-0010Kawasaki(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ACアダプター カシオ計算機ACアダプターカシオ計算機(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応機種KL-H50 / H35 / H30 / H25 / H20 / H10 / H7 / H5 / P50 / P40 / P30 / P20 / P10 / P8 / P7 / KL-800シリーズ / KL-500シリーズ(次の機種は製品に付属:KL-SP10 / H75 / F10 / SA10)
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバーPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798特価
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPP-50PP-50BDPP-50PP-50IIPP-100PP-100IIPP-100IIIPP-100APPP-7050BDPPPS-4EPX-5VPX-7VPX-75SBUNPX-75SCBSPX-75SCBTPX-75SNOB2PX-75SPOP2PX-045APX-046APX-047APX-048APX-049APX-101PX-105PX-201PX-203PX-204PX-205PX-401APX-402APX-403APX-404APX-405APX-434APX-435APX-436APX-437APX-501APX-502APX-503APX-504APX-505FPX-535FPX-601FPX-602FPX-603FPX-605FPX-673FPX-675FPX-1001PX-1004PX-1200PX-1600FPX-1700FPX-5002PX-5500PX-5600PX-5800PX-6200SPX-6250SPX-6250SC0PX-6550PX-6500PX-7000PX-7500PX-7500NPX-7500SPX-7550PX-7550SPX-9000PX-9500PX-9500NPX-9500SPX-9550PX-9550SPX-20000PX-A550PX-A620PX-A640PX-A650PX-A720PX-A740PX-B300PX-B310PX-B500PX-B510PX-B700PX-B750FPX-FA700PX-F8BUNPX-F8CADPX-F8CFPPX-F8CSIPX-F8KLPX-F8NOBPX-F8POPPX-F8PSPCPX-F10PSPCPX-F80MSBUPX-F80MSSCPX-F8000PX-F8000MPX-F8000MSPX-F10000PX-G900PX-G920PX-G930PX-G5000PX-G5100PX-G5300PX-H7PSPCPX-H8PSPCPX-H9PSPCPX-H10PSPCPX-H6000PX-H7000PX-H8000PX-H9000PX-H10000PX-K100PX-K150PX-K701PX-K751FPX-M7H5C0PX-M7TH5C0PX-M5040FPX-M5041FPX-M5080FPX-M5081FPX-M7050FPX-M7050FPPX-M7050FTPX-M7050FXPX-M7070FXPX-M160TPX-M270FTPX-M270TPX-M350FPX-M380FPX-M380FC0PX-M381FLPX-M650APX-M650FPX-M680FPX-M6010FPX-M6011FPX-M6711FTPX-M6712FTPX-M705C0PX-M705H5PX-M705TH5PX-M7110FPX-M7110FPPX-M7110FTPX-M711C0PX-M711H5PX-M711TC0PX-M711TH5PX-M730FPX-M740FPX-M741FPX-M780FPX-M781FPX-M791FTPX-M840FPX-M840FXPX-M860FPX-M880FXPX-M884FPX-M884FC0PX-M885FPX-M886FLPX-M887FPM-680CPM-720CPM-730CPM-740CPM-740DUPM-760CPM-760CBPM-760CSPM-760CTPM-770CPM-770CBPM-770CGPM-770CLPM-770CSPM-770CTPM-780CPM-780CSPM-780CVPM-790PTPM-800CPM-800DCPM-820CPM-820DCPM-830CPM-840CPM-850PTPM-860PTPM-870CPM-880CPM-890CPM-900CPM-920CPM-930CPM-940CPM-950CPM-970CPM-980CPM-2200CPM-3000CPM-3300CPM-3500CPM-3700CPM-4000PXPM-7000CPM-10000PM-A700PM-A750PM-A820PM-A840PM-A840SPM-A850PM-A850VPM-A860PM-A870PM-A890PM-A900PM-A920PM-A940PM-A950PM-A970PM-D600PM-D750PM-D750VPM-D770PM-D800PM-D870PM-D1000PM-G700PM-G720PM-G730PM-G800PM-G800VPM-G820PM-G850PM-G860PM-G4500PM-T960PM-T990PF-71PF-81(PF-81-2020)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
プレート シール (KL) MAZDA(マツダ)プレート シール (KL)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
カバー トップウォール シール MAZDA(マツダ)カバー トップウォール シールMAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ウォール シリンダーヘッド トップ MAZDA(マツダ)ウォール シリンダーヘッド トップMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
カバー(L) シリンダー ヘッド (KL) MAZDA(マツダ)カバー(L) シリンダー ヘッド (KL)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~40~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL10SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-ZSMC
11,880税込13,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【CASIO カシオ】★キーボードWK-110WK-200WK-500WK-210WK-220WK-245WK-3800WK-6500WK-6600CTK-800CTK-810CTK-2000CTK-2200CTK-3500CTK-4000CTK-5000CTK-4200CTK-4400CTK-7000CTK-7500CTK-7200CTK-6000CTK-6500CTK-6200CTK-6250★Casiotone 光ナビゲーションキーボードLK-515LK-41LK-105LK-107LK-108LK-111LK-113LK-114LK-115LK-116LK-118LK-121LK-122LK-123LK-180TVLK-201TVLK-202TVLK-203TVLK-205LK-207LK-208LK-211LK-215LK-218LK-221LK-222LK-223LK-228LK-280CDTVLK-301BBLK-511LK-512LK-516CT-XCT-X3000CT-X5000CT-X700CDPCDP-S100BKCDP-S110BKCDP-S110WECDP-S150★CELVIANO Grand HybridGP-300BKGP-300WEGP-310BKGP-310WEGP-500BPGP-510BPGP-1000★シンセサイザーXW-G1XW-P1★PriviaPX-3PX-3BKPX-3SBKPX-5SPX-7WEPX-1200PX-130BKPX-130WEPX-135WEPX-135BKPX-150PX-1500GPPX-160PX-200PX-320PX-330BKPX-350MPX-360MPX-400RPX-410RPX-560MPX-730BKPX-730CYPX-735BKPX-735WEPX-735BNPX-750BKPX-750WEPX-750BNPX-760PX-770BKPX-770BNPX-770WEPX-800PX-830BPPX-850BKPX-850WEPX-860PX-870BKPX-870BNPX-A100RDPX-A100BEPX-A800BNPX-S1000BKPX-S1000RDPX-S1000WEPX-S1100BKPX-S1100RDPX-S1100WEPX-S3000BKPX-S3100BKPX-S6000PX-S6000BKPX-S7000PX-S7000BKPX-S7000HMPX-S7000WE★デジタルピアノPL-40R★CELVIANOAP-6BPAP-80RAP-220BNAP-250BNAP-260AP-270BNAP-270WEAP-420BKAP-420BNAP-450BKAP-450BNAP-450WEAP-460AP-470BKAP-470BNAP-470WEAP-620BKAP-650MBKAP-700AP-710BK★ラベルライターKL-E20★デジタル ダンスミュージック ギアXW-DJ1XW-PD1★プロジェクターXJ-F100WXJ-F10XXJ-F200WNXJ-F210WNXJ-H1650XJ-H1750XJ-ST145XJ-ST155XJ-UT310WNなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス