カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(4)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「kl10-02-1」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~)

    CKD
    13,325税込14,658
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • ガスケット KL01-10-2D5B SPI

    ガスケット KL01-10-2D5B

    SPI
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番KL01-10-2D5B適合メーカーMAZDA
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字

    カラークリエーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-12YW 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-6WE XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字

    カラークリエーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m対応 対応テープカートリッジ:XR-12X 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:透明、文字:黒
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ブラケット (KL47) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (KL47)

    MAZDA(マツダ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット(L)ヘッドカバー (KL) MAZDA(マツダ)

    ガスケット(L)ヘッドカバー (KL)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(L) シリンダー ヘッド (KL) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) シリンダー ヘッド (KL)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット ブリーザー パイプ (KL) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ブリーザー パイプ (KL)

    MAZDA(マツダ)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1KL2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KL2)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • CD Series(CDJ2KL10) SMC

    CD Series(CDJ2KL10)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X400 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X400

    コガネイ
    109,980税込120,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X300 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X300

    コガネイ
    103,980税込114,378
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X150 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X150

    コガネイ
    94,980税込104,478
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X450 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X450

    コガネイ
    112,980税込124,278
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X250 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X250

    コガネイ
    100,980税込111,078
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500

    コガネイ
    115,980税込127,578
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X350 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X350

    コガネイ
    106,980税込117,678
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X200 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X200

    コガネイ
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100

    コガネイ
    91,980税込101,178
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50

    コガネイ
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10