カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業機械(15)
  • 自転車部品(10)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kl14」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微差圧トランスミッタ KL14 長野計器

    微差圧トランスミッタ KL14

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
    取付壁取付圧力導入口Φ5タケノコ材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)電源12V DC~36V DC出力4~20mA DC測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)応答性250ms材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)保護構造屋内設置形(ケース)質量(g)約70
  • KL-14 ティアオフ フィルムセット(10枚入) (355・455用) 山本光学

    KL-14 ティアオフ フィルムセット(10枚入) (355・455用)

    山本光学
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LS-355 ・ LS-455共通 面体レンズ前に装着可能なフィルムシート
    適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL147

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    6,598税込7,258
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • S形アイ ランプホルダ 岩崎電気

    S形アイ ランプホルダ

    岩崎電気(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
  • 食品用保存袋 増量 ハウスホールドジャパン

    食品用保存袋 増量

    ハウスホールドジャパン
    499税込549
    1冊(200枚)
    4日以内出荷
    肉・魚・野菜・果物、いろんな食材の保存に使えます。普段のお料理にも使えます。食材の小分けでも使えます。レジャーでの食材の持ち運びにも便利です。たっぷり使える大容量です。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02透明
  • LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL148

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
  • ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライト種類LED
  • ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
  • LED発電ランプ・リフレクター付 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ・リフレクター付

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    リフレクター付ダイナモライト
  • LED流し元灯センサー付(電気工事不要) オーム電機

    LED流し元灯センサー付(電気工事不要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1点
    当日出荷
    手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
    消費電力(W)13.4付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック

    SAEコネクタ延長ケーブル

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    6日以内出荷
    ・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応。・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能。・14AWG/長さ100cm。・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計。・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SKL-14レッド/ブラック質量(g)110規格14AWG長さ(cm)100ワイヤー径(Φmm)3.5端末ワニ口クリップ保証期間1年
  • 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KL-14種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品
  • LED発電ランプ NSKL144 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL144

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
    質量(g)244(本体のみ)定格4.4V-1.2W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
  • アイ ランプホルダ 岩崎電気

    アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    使用場所屋外・屋内用材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
  • コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • アイ ランプホルダ 岩崎電気

    アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    使用場所屋外・屋内用材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.3タイプアーム取付口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
  • キュロット リミット

    キュロット

    リミット
    7,998税込8,798
    1枚
    6日以内出荷
    アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
    材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%ベージュポケット両脇、制電、防汚、抗菌防臭
  • トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所

    トリム TBGシリーズ(抗菌)

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    スカート

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    ダイヤ柄が織り込まれたジャカード素材がリッチ感を演出 さらに光の加減でダイヤ柄の見え方が変わり、さまざま表情を楽しめます ファスナーをプラスすることで足さばきよく活動的になれるデザインも魅力
    黒系素材ブライトダイヤ(ポリエステル100%)性別女性用
  • スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    スカート

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリとしたヒップラインをキープします!
    用途接客・オフィス事務向け黒系混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)性別女性用
  • スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    スカート

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリトしたヒップラインをキープします!
    用途接客・オフィス事務向け黒系混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)性別女性用
  • スペ-サ 三菱

    スペ-サ

    三菱
    1,398税込1,538
    1個
    14日以内出荷
  • シャフト 三菱

    シャフト

    三菱
    1,998税込2,198
    1個
    14日以内出荷
  • ロッカー シーフォート カラー扉(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ロッカー シーフォート カラー扉(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    64,980税込71,478
    1台
    12日以内出荷から27日以内出荷
    シーフォートシリーズのカラー扉タイプ シリンダー錠
    グリーン購入法適合高さ(mm)1792奥行(mm)515仕様ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き、上棚板は固定式材質(本体)スチール材質(棚板)スチールベース取付不可材質(塗装)焼付塗装アジャスターあり
  • オイルデイツパ 三菱

    オイルデイツパ

    三菱
    779税込857
    1個
    14日以内出荷
  • スペーサ 三菱

    スペーサ

    三菱
    959税込1,055
    1個
    14日以内出荷
  • ロ-タ 三菱

    ロ-タ

    三菱
    609税込670
    1個
    14日以内出荷
  • ブラケット 三菱

    ブラケット

    三菱
    6,098税込6,708
    1個
    14日以内出荷
  • ロッカー シーフォート 木目扉 1人用      (配送・組立サービス付き) コクヨ

    ロッカー シーフォート 木目扉 1人用 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    72,980税込80,278
    1台
    22日以内出荷
    更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
    寸法(mm)外寸法/幅450×奥行515×高さ1792、有効内寸法/幅405×奥行425×高さ(上段)190×高さ(下段)1428、ワイヤー棚3段可動/高さ90・200・385木目タイプ1人用グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    669税込736特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    四角ラチェットスパナ(両爪)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
    用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
  • リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産

    リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー)

    信栄物産(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    はさみ込みタイプ(DX)のリア用アンダーミラーです。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在。 有効視野が広い。
    用途リアミラー用材質樹脂(ブラック)取付け方法挟み込み材質(ミラー)ガラス使用場所屋外角度調節可能
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • マキツキボウシバン BIGM(丸山製作所)

    マキツキボウシバン

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    規格クロ図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
  • スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #2

    日本スプリュー
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)50喰付き部の山数5山全長L(mm)105精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)11シャンク径D(Φmm)14寸法KL(mm)14ねじ外径(mm)18.598