カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「kl14」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL147

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
  • S形アイ ランプホルダ 岩崎電気

    S形アイ ランプホルダ

    岩崎電気(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
  • LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL148

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
  • 0-リング 4KL-14397-00 YAMAHA(ヤマハ)

    0-リング 4KL-14397-00

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
  • ガスケット フロートチャンバ 4KL-14384-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット フロートチャンバ 4KL-14384-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • LED流し元灯センサー付(電気工事不要) オーム電機

    LED流し元灯センサー付(電気工事不要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1点
    当日出荷
    手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
    消費電力(W)13.4付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダスト キャップ COMP. 4KL-14404-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダスト キャップ COMP. 4KL-14404-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    欠品中
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産

    リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー)

    信栄物産(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    はさみ込みタイプ(DX)のリア用アンダーミラーです。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在。 有効視野が広い。
    用途リアミラー用材質樹脂(ブラック)取付け方法挟み込み材質(ミラー)ガラス使用場所屋外角度調節可能
  • ソフトメロディ後退警報器 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ソフトメロディ後退警報器

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録
    用途電装パーツ(配線)赤/桃/青/黒質量(g)120長さ(cm)(配線)各30本数(配線)4保証期間お買い上げから6か月防塵防水性能IP65相当音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85)動作電圧10~32(VDC)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,698税込6,268特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ガスケット (KL01) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (KL01)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • パイロットジェット ケーヒン APE用 KITACO

    パイロットジェット ケーヒン APE用

    KITACO(5件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。 開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
    タイプケーヒン APE用適合車種APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110主な適合車種APE(FNO.AC16-1000001~1599999)APE100(HC07全車種)APE100-D(HC13全車種)XR50モタード(AD14全車種)XR100モタード(HD13全車種)KSR110(KL110A全車種)
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • クレーンスケール(吊りはかり/検定品) クボタ計装

    クレーンスケール(吊りはかり/検定品)

    クボタ計装(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    17日以内出荷から20日以内出荷
    機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
    種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント