カテゴリ

  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 農業機械(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「kl8-b」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KL エルボ イハラサイエンス

    KL エルボ

    イハラサイエンス
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 標準タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • マキツキボウシバン BIGM(丸山製作所)

    マキツキボウシバン

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    規格クロ図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.140。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA 51490-KL8-900/KYMCOOO192045/SUZUKI51571-26B00-000]。タイプ:XICY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 46,5/53 x 5,8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46,5/53。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:5,8/15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FORZA/JAZZ250 06-07材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×46,5/53×5,8/15]高さ(mm)5,8/15タイプXICY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46,5/53内径(mm)33
  • オサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    オサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB260G-C 本体部品_No.7、DB261L 本体部品_No.7、MC2600RS(JP) 本体部品_No.8、DB26D-C L 本体部品_No.7、MB260L 本体部品_No.7、DB32D-C B 本体部品_No.7、MB2620L 本体部品_No.7、KM26 B 本体部品_No.16、MB251HU 本体部品_No.7、DB265SP B 本体部品_No.8、MB320U 本体部品_No.7、BC2400 本体部品 オサエザガネ_No.7、BC220H 本体部品_No.7、MB260U-C 本体部品_No.7、ML23SJ 本体部品_No.7、DB263D B 本体部品_No.8、MB2410M 本体部品_No.7、MB260U 本体部品_No.7、DB265SP L 本体部品_No.7、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.7、TK263 本体部品_No.7、DB262B 本体部品_No.7、TK263 L 本体部品_No.7、MB2603MG 本体部品_No.7、AB300-1 本体部品_No.7、MB301ESU 本体部品_No.7など
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5BL規格排気型2型高さ(mm)700種類V-6027KL7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190接続パイプ(Φmm)150