レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機

レンジフードファン深形 標準タイプ

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
<EA>150
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全16種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791240V-6047KL8-BL17.5<弱>35、<強>【50Hz】118/【60Hz】133<SPL><弱>【50Hz】24/【60Hz】23、<SPL><強>【50Hz】43/【60Hz】42700×600×650<弱>【50Hz】255/【60Hz】245、<強>【50Hz】660/【60Hz】630
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791276V-603K8-BL17<弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】72/【60Hz】83<SPL><弱>【50Hz】20/【60Hz】18、<SPL><強>【50Hz】38.50/【60Hz】37.50600×600×650<弱>【50Hz】200/【60Hz】190、<強>【50Hz】580/【60Hz】560
¥121,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791450V-605K9-BK16.5<弱>【50Hz】39/【60Hz】40、<強>【50Hz】132/【60Hz】154<SPL><弱>【50Hz】28/【60Hz】27、<SPL><強>【50Hz】45.50/【60Hz】44.50600×600×600<弱>【50Hz】325/【60Hz】285、<強>【50Hz】785/【60Hz】740
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791520V-604K9-BK16.5<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】77/【60Hz】88<SPL><弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39600×600×600<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791590V-604K916.5<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】77/【60Hz】88<SPL><弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39600×600×600<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791705V-602K914.5<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56<SPL><弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<SPL><強>【50Hz】36/【60Hz】35600×600×600<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425
¥106,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791809V-602K9-BK14.5<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56<SPL><弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<SPL><強>【50Hz】36/【60Hz】35600×600×600<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425
¥106,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791836V-6047K8-BL17.5<弱>35、<強>【50Hz】118/【60Hz】133<SPL><弱>【50Hz】24/【60Hz】23、<SPL><強>【50Hz】43/【60Hz】42700×600×650<弱>【50Hz】255/【60Hz】245、<強>【50Hz】660/【60Hz】630
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791897V-604K8-BL17<弱>35、<強>【50Hz】118/【60Hz】133<SPL><弱>【50Hz】24/【60Hz】23、<SPL><強>【50Hz】43/【60Hz】42600×600×650<弱>【50Hz】255/【60Hz】245、<強>【50Hz】660/【60Hz】630
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791985V-754K918.5<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】77/【60Hz】88<SPL><弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39600×750×600<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81792019V-604KL8-BL17<弱>35、<強>【50Hz】118/【60Hz】133<SPL><弱>【50Hz】24/【60Hz】23、<SPL><強>【50Hz】43/【60Hz】42600×600×650<弱>【50Hz】255/【60Hz】245、<強>【50Hz】660/【60Hz】630
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81792037V-605K916.5<弱>【50Hz】39/【60Hz】40、<強>【50Hz】132/【60Hz】154<SPL><弱>【50Hz】28/【60Hz】27、<SPL><強>【50Hz】45.50/【60Hz】44.50600×600×600<弱>【50Hz】325/【60Hz】285、<強>【50Hz】785/【60Hz】740
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81792055V-603KL8-BL17<弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】72/【60Hz】83<SPL><弱>【50Hz】20/【60Hz】18、<SPL><強>【50Hz】38.50/【60Hz】37.50600×600×650<弱>【50Hz】200/【60Hz】190<強>【50Hz】580/【60Hz】560
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81792186V-6037KL8-BL17.5<弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】72/【60Hz】83<SPL><弱>【50Hz】20/【60Hz】18、<SPL><強>【50Hz】38.50/【60Hz】37.50700×600×650<弱>【50Hz】200/【60Hz】190<強>【50Hz】580/【60Hz】560
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81792195V-6027KL8-BL17.5<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】67/【60Hz】74<SPL><弱>【50Hz】21/【60Hz】19<SPL><強>【50Hz】38/【60Hz】37700×600×650<弱>【50Hz】200/【60Hz】190<強>【50Hz】480/【60Hz】465
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81792211V-6037K8-BL17.5<弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】72/【60Hz】83<SPL><弱>【50Hz】20/【60Hz】18<SPL><強>【50Hz】38.50/【60Hz】37.50700×600×650<弱>【50Hz】200/【60Hz】190<強>【50Hz】580/【60Hz】560
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする