14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
529 税込582
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1個
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体のり<カクノリ> コクヨ 動画あり
のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。 のりがヘッド側にたまり、のりが少なくなってもすぐに使えます。 両側からボタンを押すだけでキャップが外れます。閉めるときは、どの方向からでも閉めることができます。 引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!
成分PVAL(ポリビニルアルコール) 材質容器本体・中栓:PE、キャップ・ノズル:PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×95
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
用途溶接治具等の配管。 形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

形状ロングエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ロングエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷