カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「klf-100」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルーン キタムラ産業

    LEDバルーン

    キタムラ産業
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
    寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)約22.5(収納ケース含む)周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240消費電力(W)90~260全光束(Lm)(最大)41000芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリューム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)

    近藤製作所
    115,805税込127,386
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
  • CKLF パワフルチャック 近藤製作所

    CKLF パワフルチャック

    近藤製作所
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
  • チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ

    PISCO(ピスコ)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)

    PISCO(ピスコ)
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    材質シールゴム:HNBR形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • KLF エルボ(めす) イハラサイエンス

    KLF エルボ(めす)

    イハラサイエンス
    1,488税込1,637
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
  • チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー無しタイプ(シールゴム FKM)

    PISCO(ピスコ)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状メスエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 67WR100KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 67WR100KLF

    TT Electronics/BI
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
    仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~)

    CKD
    14,313税込15,744
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・高荷重・微速形
  • TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BI

    TT Electronics/BI 半固定抵抗器

    TT Electronics/BI
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷